カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,744)
  • 自動車純正部品(7,598)
  • 制御機器(6,540)
  • 配管・水廻り設備部材(5,329)
  • メカニカル部品(2,155)
  • バイク純正部品(1,520)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,202)
  • 農業機械(950)
  • 切削工具(898)
  • 電気材料(851)
  • 機構部品(831)
  • 測定用品(687)
  • 建築金物(542)
  • 空調・照明・電設資材(452)
  • パソコン/周辺機器(432)
  • 物流用品(380)
  • FA担当者のオススメ新商品(375)
  • 科学研究・開発用品(357)
  • バイク部品(309)
  • 作業工具(303)
  • 自動車補修部品(228)
  • ねじ・ボルト・釘(188)
  • 研磨材(177)
  • 船舶用品・漁業資材(156)
  • オフィス家具(154)
  • 介護用品(153)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(146)
  • 溶接用品(142)
  • トラック純正部品(136)
  • 電動工具(134)
  • 事務用品(131)
  • 農業・園芸資材(128)
  • 防災用品(117)
  • 保管用品(99)
  • 学童・教育用品(98)
  • バッテリー・電装(97)
  • 家電(88)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(81)
  • 建材・エクステリア(78)
  • 厨房用品(77)
  • 医療(72)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(67)
  • 整備工具・収納(60)
  • 住設機器(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
  • 縫製用品(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • カー用品(42)
  • エンジン工具(42)
  • 空圧工具(40)
  • 日用品(39)
  • 安全用品(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 安全標識(37)
  • 卓上消耗品(34)
  • 清掃用品(34)
  • 梱包用品(33)
  • 防犯用品(32)
  • 安全保護具(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 測定関連サービス(22)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 作業服(21)
  • 自転車部品(19)
  • 塗料(16)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 完成車(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 農具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 手袋(8)
  • テープ(6)
  • マスク(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • ヘルスケア(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 安全靴・作業靴(1)

「40a」の検索結果

53,845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン共栓40A SUGICO(スギコ)ステン共栓40ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63
スプロケット 40A KANA(片山チエン)スプロケット 40AKANA(片山チエン)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
フューズ (40A) (H1) MAZDA(マツダ)フューズ (40A) (H1)MAZDA(マツダ)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動レベルB40A ムラテックKDS自動レベルB40AムラテックKDS
49,980税込54,978
1台
当日出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離0.3m倍率(倍)24仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
ディスクフィルター40A 住化農業資材ディスクフィルター40A住化農業資材(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
マイクロメータ40A マール社マイクロメータ40Aマール社
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LEFS40A SMCLEFS40ASMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ)平パッキン 40A用SUGICO(スギコ)
68税込75
1個
当日出荷
仕様40A用材質NR
LEFS40A SMCLEFS40ASMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
ハーネスリヤー (S40A) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S40A)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
コード ショート (B40A) MAZDA(マツダ)コード ショート (B40A)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
40A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ40A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
459税込505特価
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
チップ0.9mm 40A(10個入り) マイト工業株式会社チップ0.9mm 40A(10個入り)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1組
当日出荷
タイプ0.9mm適合機種MP-40・40CF電流(A)40内容1箱(10個)
FLOOR MAT (S40A) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (S40A)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40Aアズワン
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
イオンバランス±10V最大風量(m3/min)0.27オゾン発生量0.05ppm以下
小形非接触式ドアスイッチ D40A omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチ D40Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
ハーネスリヤー (G40A) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (G40A)MAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (G40A) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (G40A)MAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
HSK 40A  ツーリング 日研工作所HSK 40A ツーリング日研工作所
34,980税込38,478
1本(1本)
翌々日出荷
40A サドルバンド(10個) エスコ40A サドルバンド(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-40R呼び径40A(径称)適合管外径(Φmm)48.6
ハーネス エンジン (G40A) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (G40A)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (S40A) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S40A)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (G40A) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (G40A)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
KRF40A-V-01用フィルタエレメント オリオン機械KRF40A-V-01用フィルタエレメントオリオン機械
3,298税込3,628
1個
当日出荷
クリツプ 90468-040A0 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90468-040A0YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
ネジゲージ 40A REX(レッキス工業)ネジゲージ 40AREX(レッキス工業)
32,980税込36,278
1個
欠品中
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ40Aトラスコ品番809-4637質量(g)530
40A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ40A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
つめ付きヒューズ 40A スターヒューズつめ付きヒューズ 40Aスターヒューズ
139税込153
1本
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)40取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
ハーネス ルーム ランプ (S40A) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (S40A)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
エアスライドテーブル (MXQ8-40A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-40A~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40
OT-40A ミニタイプ オーティ・マットーOT-40A ミニタイプオーティ・マットー
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)37.3セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.6タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
トリム(R)ドアー (B40A) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B40A)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
S40A・N40A作業台 REX(レッキス工業)S40A・N40A作業台REX(レッキス工業)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
立った姿勢でねじ切りができます。
用途S(N)40A用作業台トラスコ品番809-4563適合機種S(N)40A質量(kg)3.8
サンクレットオリコン40A サンコー(三甲)サンクレットオリコン40Aサンコー(三甲)
8,898税込9,788
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)538×366×285内寸(mm)491×334×253底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.52(1380)適合カード差し22型-A(ワンタッチ式)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
(S40A6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S40A6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
プリンタ SF40A オーハウスプリンタ SF40Aオーハウス
79,980税込87,978
1台
当日出荷
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
Y40A用 ガスケットのみ KITZ(キッツ)Y40A用 ガスケットのみKITZ(キッツ)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ノンアスベストシート厚さ(mm)1外径(Φmm)66内径(mm)55
40A ガス配管用バンド(10個) エスコ40A ガス配管用バンド(10個)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-40
スプロケット SUS40A KANA(片山チエン)スプロケット SUS40AKANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
...
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
"40a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷