カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建築金物(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40pf」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • 変倍式実体顕微鏡 NSW-40PF15-260 カートン

    変倍式実体顕微鏡 NSW-40PF15-260

    カートン
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)64.3照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋]

    シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付)

    宇都宮製作[手袋](22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷
    便利な左右両用タイプ パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。 すべり止め加工により、作業性に優れています。 ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。 食品衛生法370号に適合。
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • スライドスイッチ ミヤマ電器

    スライドスイッチ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    欠品中
    スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
  • 段差解消スロープ 定尺タイプ TOTO

    段差解消スロープ 定尺タイプ

    TOTO(4件のレビュー)
    9,698税込10,668特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
    材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
  • プラグ JTC

    プラグ

    JTC
    1,998税込2,198
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスティック穴明ホテルパン KINGO

    ノンスティック穴明ホテルパン

    KINGO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    お手入れ簡単!ノンスティック加工! 抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン! 変形しにくい様に、コーナー部分を補強! 納得の作業性、コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。 納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そうとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。 納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。
    材質ステンレススチール
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアーツール用のカプラーです。
  • 18-8ノンスティックガストロノーム穴明パン TKG

    18-8ノンスティックガストロノーム穴明パン

    TKG
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    DO-EN(ドー・エン)ノンスティックガストロノームパンスチームコンベクションはもちろん、色々な用途にご使用できます。フッ素加工(ノンスティック)を施してありますので、洗浄が容易で水道光熱費、 人件費の節約で調理場の省力化になります。
    材質18.8ステンレス板厚(mm)0.8
  • ピコフィニッシュ精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,488税込1,637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • ラッシングベルト パレットフック オーエッチ工業

    ラッシングベルト パレットフック

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
    用途軽作業、梱包資材として仕様カムバックル式タイプトラスコ品番370-5366材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.55最大使用荷重(t)0.08
  • LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機

    LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書質量(g)約340保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサーソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)設置場所屋内/屋外点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)灯数16個点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)電球の種類LED点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
  • ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    69,980税込76,978
    1箱(24枚)
    5日以内出荷
    トレンドを映した豊かな木目の表情が魅力。高い防音性能(LL-40/△LL(I)-5等級)をもつマンション用床材です。
    厚さ(mm)14.5幅(mm)147長さ(mm)905基材裏溝加工合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ床暖房対応防音性能LL-40/△LL(I)-5等級ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
  • 鉄道車輪再旋削加工用チップ サンドビック

    鉄道車輪再旋削加工用チップ

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
    用途鋼用。被削材P材種4425
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型 

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • PTFEろ紙 PF040 ADVANTEC

    PTFEろ紙 PF040

    ADVANTEC
    17,980税込19,778
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
    用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収質量(g/m2)500厚さ(mm)0.95空隙率(%)75圧力損失(kPa)0.21捕集効率(%)95(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)4はっ水度(kPa)>4.9
  • ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO

    ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
  • カムロック40クミタテ(PF BIGM(丸山製作所)

    カムロック40クミタテ(PF

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    規格40MM(A.C)1ト1/2図解NoGKP400E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP401E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、GKP411E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、BP404A 本体 付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、BP4040A 本体部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.28、MP4030E-S 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、MP4130E-2M 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、BP404A-1 本体 付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • 18-8GNパン穴明 MTI(エムテーアイ)

    18-8GNパン穴明

    MTI(エムテーアイ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8
  • カムロック40クミタテ(PF BIGM(丸山製作所)

    カムロック40クミタテ(PF

    BIGM(丸山製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    規格40MM(A.C)1ト1/2図解NoGKP4140E-1 本体部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.30、GKP4140E 本体部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.30、GKP4040E-1 本体部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP4040E 本体部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35
  • ステンレスGNパン穴明 MTI(エムテーアイ)

    ステンレスGNパン穴明

    MTI(エムテーアイ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
    材質ステンレススチール板厚(mm)0.8
  • iPhone 14 TPU META Perfect/ブルー レイ・アウト

    iPhone 14 TPU META Perfect/ブルー

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
    特性ストラップホール付/耐衝撃対応機種iPhone 14ブルー材質熱可塑性ポリウレタン素材タイプケース型
  • PTFE濾紙(PF-040) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-040)

    アドバンテック
    5,898税込6,488
    1組(10枚)
    5日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様500g/m2 厚さ0.95mm入数(枚)10グレードPF040大きさ47mmΦ
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
  • iPhone 14 TPU META Perfect/ピンクゴールド レイ・アウト

    iPhone 14 TPU META Perfect/ピンクゴールド

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
  • iPhone 14 TPU META Perfect/ブラック レイ・アウト

    iPhone 14 TPU META Perfect/ブラック

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷
    ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
    特性ストラップホール付/耐衝撃ブラック材質熱可塑性ポリウレタン素材タイプケース型対応機種iPhone 14
  • 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK

    旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)

    SANDVIK
    28,980税込31,878
    1箱(5個)
    14日以内出荷
    トラスコ品番656-2909穴径(Φmm)7.8被削材PK切刃長さ(mm)15.3439有効長(mm)切刃:15.3439勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)11コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)11材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
  • 鉄道車輪再旋削加工用チップ SANDVIK

    鉄道車輪再旋削加工用チップ

    SANDVIK
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
  • iPhone 14 TPU META Perfect/シルバー レイ・アウト

    iPhone 14 TPU META Perfect/シルバー

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    17日以内出荷
    ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
  • (040)プラグ EC25PF スバル

    (040)プラグ EC25PF

    スバル
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • 交流電子電圧計 GVTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流電子電圧計 GVTシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    感度:300μV~100V、12レンジ 平均値検波の実効値表示 周波数帯域:10Hz~1MHz 入力インピーダンス:1MΩ、約40pF
    付属品取扱説明書、電源コード、テストリード質量(kg)約2.7測定範囲(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBmチャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×295電源電圧(V)AC100±10%、50/60Hz周波数特性10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下歪率(%)≦2(フルスケールにおいて)確度フルスケールの±3%以内(1kHz基準)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルAC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)入力電圧300μV~100V
  • プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(79件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(11件のレビュー)
    269税込296特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。