ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)1.5
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
関連キーワード