33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズPT1/2(40型) メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体空気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(3個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5 仕様空気簡易集合配管 付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番113-3926 材質鋼鉄 サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)890 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19 取付サイズ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
用途低圧用・パージ機構付空気配管用。 流体空気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(3個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサーカプラ
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
形式ソケット タイプめねじ取付用 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 耐圧力(MPa)2 最高使用圧力1.5MPa
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイカプラー
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 適合高圧ゴムホース 材質スチール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三共コーポレーションハイカプラ ソケット
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
用途低圧用・流路双方向型空気配管用 流体空気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格3.6X1950 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.33MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.33MB) 図解NoBSM-1240SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.7、BSM-1065SLT 油圧配管部品_No.7、BSM-630SLT-C2-2 油圧配管部品_No.9、BSM-1030SLT-C2 油圧配管 08950088~部品_No.13、BSM-840SLT-BC2 油圧配管部品_No.15、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧配管部品_No.10、BSM-1050SLT-LE 油圧配管部品_No.7、BSM-1040SLT-C2S 油圧配管部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2(14M) 油圧配管部品_No.9、BSM-1040SLT-BC2 油圧配管部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 油圧配管部品_No.13、BSM-840SLT-C2-1 油圧配管部品_No.13、BSM-830SLT-C2 油圧配管 (06950051~)部品_No.13、BSM-840SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.13、BSM-830SLT-C2 油圧配管 (~06950050)部品_No.14、BSM-1240SLT-C2-1 油圧配管部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 油圧配管部品_No.14、BSM-630SLT-C2 油圧配管部品_No.7、BSM-840SLT-C2S 油圧配管部品_No.13、BSM-1030SLT-C2 油圧配管 ~08950087部品_No.14、BSM-1265SLT 油圧配管部品_No.7、BSM-1040SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.16、BSM-840SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.16、BSM-1040SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧配管部品_No.10、BSM-630SLT-C2-1 油圧配管部品_No.7、BSM-1240SLT-C2S 油圧配管部品_No.13、BSM-1260SLT 油圧配管部品_No.7
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格カプラオスPT1/4-2HP 部品名称プラグ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.47MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.47MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.58MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.5MB) 図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.6、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.6、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.21、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.6、BSM-630SLT-C2 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.7、BSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.21など
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)テイーユニオン
備考7~9フクム 規格UTIN-5/16 部品名称テイーユニオン 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.52MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.33MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.46MB) 展開図27(1.52MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.46MB) 展開図39(1.52MB) 展開図40(1.4MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.35MB) 展開図50(1.23MB) 図解NoBSM-830L 1998ネン 油圧配管部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 油圧配管部品_No.7、BSM-1030L 2002ネン 油圧配管部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧配管部品_No.10、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.42、BSM-1550L-22DUBK 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S 油圧配管部品_No.7、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置,トップリング部品_No.11、BSM-1350L-18DU 油圧配管部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.6、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.15、BSM-840SLT-C2S 油圧配管部品_No.7、BSM-1550L-22AU 油圧配管部品_No.10、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.36など
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格3.6X5250 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.33MB) 展開図12(1.33MB) 図解NoBSM-1040SLT-C2-1 油圧配管部品_No.18、BSM-640SLT 14M 油圧配管部品_No.14、BSM-830SLT-BC2 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT 12M 油圧配管部品_No.14、BSM-1240SLT-C2-1 油圧配管部品_No.18、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.18、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.16、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 ~08950025部品_No.17、BSM-1040SLT-C2 油圧配管部品_No.17、BSM-840SLT-C2 油圧配管部品_No.17、BSM-1240SLT-C2 油圧配管部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 油圧配管部品_No.18
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホンタイ
部品名称ホンタイ 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.16MB) 図解NoBSM-1240SLT-C2-1 油圧配管部品_No.25、BSM-1240SLT-C2 油圧配管部品_No.24、CBM-520SLT 油圧配管部品_No.26、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.25
1個
439 税込483
7日以内出荷

エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
用途エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。 寸法H(mm)92.5 寸法D(Φmm)25 寸法N(mm)82 寸法K(mm)84.5
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格3.6X3350 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.46MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.33MB) 図解NoBSM-1040SLT-C2-1 油圧配管部品_No.14、BSM-1030L 2002ネン 油圧配管部品_No.14、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.43、BSM-830L 1998ネン 油圧配管部品_No.14、BSM-840SLT-C2-1 油圧配管部品_No.14、BSM-1240SLT-C2-1 油圧配管部品_No.14、BSM-1240SLT-C2 油圧配管部品_No.13、BSM-1240SLT-C2S 油圧配管部品_No.16、BSM-1030SLT-C2 油圧配管 08950088~部品_No.14、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.43、BSM-1030L 1998ネン 油圧配管部品_No.14、BSM-1030SLT-C2 油圧配管 ~08950087部品_No.15、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.51、BSM-840SLT-C2S 油圧配管部品_No.16、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.43、BSM-830L 2002ネン 油圧配管部品_No.14、BSM-830SLT-C2 油圧配管 (06950051~)部品_No.14、BSM-840SLT-C2 油圧配管部品_No.13、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.14、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.51、BSM-830SLT-C2 油圧配管 (~06950050)部品_No.15、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.51、BSM-1230L 油圧配管部品_No.14、BSM-1040SLT-C2S 油圧配管部品_No.16、BSM-1040SLT-C2 油圧配管部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 油圧配管部品_No.15
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷