カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
さらに商品を絞り込む

「4105dl」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
デジタル接地抵抗計 共立電気計器デジタル接地抵抗計共立電気計器
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)SMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
VCH400 - 5.0MPa対応 パイロット形 3ポートソレノイドバルブ(VCH410) SMCVCH400 - 5.0MPa対応 パイロット形 3ポートソレノイドバルブ(VCH410)SMC
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計共立電気計器
52,980税込58,278
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bluetooth(a)通信機能によりデータ転送が可能<br />業界最速級の応答速度2秒<br />ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能<br />補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能<br />10,000回の連続測定を実現<br />精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能<br />簡易測定(2極法)にも対応
測定範囲AC0.0~300.0V(45~65Hz) DC±0.0~±300.0V質量(g)約690 (電池含む)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100 V / CAT Ⅲ 150 V / CAT Ⅱ 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030、IEC 61557-1, 5、IEC 60529(IP67)、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式3極法使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtRoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースBluetooth(R) 5.0
Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計共立電気計器
51,980税込57,178
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
4105DLBT-H(ハードケース付) スマホタブレットとの連携で業務効率化! IP67防水であらゆる環境に適応! Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能 業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)インターフェースBluetooth(R)4.0、Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上使用電池単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル接地抵抗計 共立電気計器デジタル接地抵抗計共立電気計器
55,980税込61,578
1セット
7日以内出荷
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9191(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtアズワン品番64-8577-90RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
アース測定コード(赤黄緑1.5m) 共立電気計器アース測定コード(赤黄緑1.5m)共立電気計器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密測定用コード 緑5m 共立電気計器精密測定用コード 緑5m共立電気計器
899税込989
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コードリール+赤コード20m 共立電気計器コードリール+赤コード20m共立電気計器
5,998税込6,598
1組
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コードリール+黄コード10m 共立電気計器コードリール+黄コード10m共立電気計器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子アダプタ 共立電気計器端子アダプタ共立電気計器
3,998税込4,398
1組
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易測定コード 共立電気計器簡易測定コード共立電気計器
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
簡易測定プローブ
コード長さ(m)1.57RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングバッグ 共立電気計器キャリングバッグ共立電気計器
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
キャリングバッグ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×260×250RoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース 共立電気計器ハードケース共立電気計器
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ハードケース
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)300×315×125RoHS指令(10物質対応)対応
精密測定用コード 共立電気計器精密測定用コード共立電気計器
4,598税込5,058
1個
27日以内出荷
精密測定用コード
コード長さ(m)緑:5,黄:10,赤:20RoHS指令(10物質対応)対応
wk4105特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら