カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
「41080-1435」の検索結果

ボルト ディスク プレート 8X15 92150-1811
Kawasaki(7件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92150-1811代表車種KLX125CGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
(I/X)ディスク FR ハウジングブラック+デイ 41080-0187-11I
Kawasaki(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷主な適合純正品番41080-0154-11I代表車種KLX250VGF
ボルト ソケット 8X30 92154-1865
Kawasaki(18件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷主な適合純正品番92150-1771代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ボルト ソケット 8X20 92150-1760
Kawasaki(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷主な適合純正品番92002-1736代表車種EJ800AGF主な適合車種(カワサキ)EJ800AGF
ブレーキディスクローター
BOSCH(ボッシュ)(54件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
フレイム ステンローター Φ190
MOTO MASTER(モト マスター)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。