カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- バイク部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92150-1423」の検索結果

ボルト ディスク プレート 8X15 92150-1811
Kawasaki(7件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92150-1811代表車種KLX125CGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
Fギヤー 15T
KITACO(17件のレビュー)¥699~税込¥769~1個翌々日出荷から7日以内出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
(I/X)ボール ベアリング #6202UC3 601B6202U
Kawasaki(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷主な適合純正品番601B6202UG代表車種KLE400-A1
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
ボール ベアリング 601B6202UU
Kawasaki(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中主な適合純正品番601B6202UU代表車種EX250LGF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
ボルト ソケット 8X30 92154-1865
Kawasaki(18件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷主な適合純正品番92150-1771代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ラリー492 リプレイスレバー
ラフアンドロード¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から6日以内出荷RALLY490・491レバーと同素材超硬アルミマグネシウムを採用したRALLY492レバーは、強度・軽量を誇るRALLYレバーの特徴を受け継ぐ純正サイズのリプレイスレバー。純正と同形状のためレバータッチも変化なく使用できます。スペアレバーとしても便利です。(汎用性を持たせているため、車種により純正形状と若干異なる場合がございます。)