「410a0600」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g)約370 電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒)約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
61 税込67
当日出荷

材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A) ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A 接続形状ウエハ:JIS 16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。
対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g] セット内容体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約190(電池・レザーケース含む) 電源単三アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む) 保護等級IP22相当 ガス採気方式自動吸収式 応答時間(秒)10以内 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲0℃~+40℃・85%RH以下 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において) 検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf 濃度(ppm)検知可能:5
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
7,540 税込8,294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Panasonic。・イヤホン・ヘッドホン。EAH-AZ70W。RZ-S50W。TaoTronics。・イヤホン・ヘッドホン。SoundLiberty88。PURECORE TT-BH1003。TT-BH092。OHM/オーム電機。・LEDライト。LH-C48B5S。LH-CT25A5。LH-CT55A5。LH-CW60A5。LH-CW70A5。LN-C40A7。・ポケットラジオ。RAD-P332N-K。RAD-P332N-W。・ワイヤレス充電器。MAV-Q610N。MAV-W05-W。・モバイルバッテリー。SMP-JV41K。SMP-JV41W。SMP-JV51K。SMP-JV51W。SMP-JV52W。SMP-JV53W。・ワイヤレスイヤホン/スピーカー。ABT-AP5 NV。ABT-AP5 WH。ASP-W125N-K。ASP-W125N-W。ASP-W180N。ASP-W600N。ASP-WS300N。HP-BC110N。HP-BC500N。HP-BC70N。HP-W160N。HP-W410N-A。HP-W410N-K。HP-W410N-R。HP-W430N-K。HP-W430N-W。HP-W600N。HP-WH500N。HSP-W530N。L102BEANPG。L102BEANRCP。RBTESMS05BK。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個 質量(g)680 測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5 電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間) 精度±1.0%FS 使用温度(℃)-10~50 対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。 保護等級IP54 ポート径1/4"・1/4"・1/4"
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf 濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合] 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g)約190(電池、レザーケース含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯 保護等級IP22相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く) 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 応答時間(秒)10以内 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと) 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト A33
規格A33 部品名称Vベルト A33 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.88MB) 図解NoSSW-302A エンジン取付,カバー部品_No.9、CSD-600NR 駆動装置部品_No.38、MS410RCA-K ドライブ部品_No.16
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
備考ARAG4542136 規格ARAG45511106 部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 図解NoKBM-410 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-α510-110 給水ストレーナ部品_No.7、KBM-500D-1 吸水ストレーナ部品_No.9、KBM-500D-1(改訂版) 吸水ストレーナ部品_No.9、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.34、SSA-V600C-1 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.11、KBM-410D ストレーナボックス部品_No.8、SSA-V600C 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 給水ストレーナ部品_No.13、KBM-501D 吸水ストレーナ部品_No.9、BSA-535 シリーズ ストレーナボックス部品_No.11、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.10、KBM-500D 吸水ストレーナ部品_No.9、KBM-502D 吸水ストレーナ部品_No.9、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.10、SSA-α1002ST 給水ストレーナ部品_No.13、MJI-1010 ストレーナ部品_No.12、SSA-S1002 給水ストレーナ部品_No.13
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X240X30 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.08MB) 図解NoSM-440A 噴頭部品_No.18、SM-410T 噴頭部品_No.7、SSA-α1000 希望付属品部品_No.34、BSA-600LDMQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.44、SSA-α1000ST 噴頭部品_No.11、BSA-600LDEQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.44、SSA-α1010 希望付属品部品_No.49、SSA-S1000 送風機1部品_No.13
1個
379 税込417
7日以内出荷

規格36ヨウ 部品名称ピストンパツキンマトメ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.78MB) 図解NoSSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(2)部品_No.15、SSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(2)部品_No.15、KBM-410D 動力噴霧機部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.29、KBM-410 動力噴霧機部品_No.38、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.41、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.41
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネ
規格1.8-73.5L 部品名称ヒツパリコイルバネ 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.74MB) 図解NoBSA-600LDEQ(JP) HST取付部品_No.26、MS410ENL-K ブレーキ部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ HST取付部品_No.23、MS410RCL-M ブレーキ部品_No.23、BSA-535 シリーズ ブレーキペダル部品_No.3、MS410RCL-K ブレーキ部品_No.23、BSA-950C -1シリーズ HST取付部品_No.23、BSA-950-1 -2シリーズ HST取付部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ HST取付部品_No.23、BSA-650シリーズ HST取付部品_No.23、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.19、BSA-651 951シリーズ HST部品_No.23、SSA-F1010 ファン駆動部品_No.88、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ HST取付部品_No.23、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.19、BSA-536シリーズ -A ブレーキペダル部品_No.3、BSA-600LDMQ(JP) HST取付部品_No.26、BSA-950シリーズ HST取付部品_No.23
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

規格8.5X30XT2.3 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.31MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.19MB) 図解NoMS511ENR-K ホース巻取機部品_No.23、G-5 535L 搭載部品(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ_No.34、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.27、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.25、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ヒラザガネ_No.90、BL8100JP-A 本体部品_No.25、MD4010K羽根車部品_No.53、MKF-340H ギヤケース部品_No.28、MKF-320 K 本体部品_No.30、MD4010 羽根車部品_No.53、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.5、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.25、GD600 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ヒラザガネ_No.9、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.5、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.5など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M10X25(SCM3) 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 図解NoSSA-F610 ファン駆動部品_No.51、SSA-M500 台車 クラッチケース部品_No.11、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.11、SSA-F611 ファン駆動部品_No.57、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.48、SSA-α1000S 変速機部品_No.49、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.57、SSA-α1001S 変速機部品_No.49、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-α510 M-A ステアリング(パワステ無し)部品_No.8、SSA-α510 ステアリング パワステ無し部品_No.8、SSA-G600 ファン駆動部品_No.44、SSA-F600I ファン駆動部品_No.45、BSA-410 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.12、SSA-α500 ステアリング部品_No.8、SSA-S500A クラッチケース部品_No.11、BSA-410AS 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α600 変速機部品_No.49、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.12、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.51、SSA-α1000ST 変速機部品_No.49、SSA-α601 変速機部品_No.49、BSA-410S 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α1001ST 変速機部品_No.49、SSA-S500 クラッチケース部品_No.11
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M10X90X26 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 図解NoMSV613-K-A スライダクミタテ部品_No.17、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.8、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.16、MLSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.15、MSV313B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.8、CGD-610NR 整列巻取機(2)部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.17、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.74、MSV613R2-M-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.8、MSV613-M-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.17、MSV613R2-K-A スライダクミタテ部品_No.8、MSV613-M-A スライダクミタテ部品_No.17、CGM-610NR 整列巻取機(2)部品_No.16、MS410R2-K 電磁クラッチ部品_No.44、GKSL3302R1 スライダクミタテ部品_No.15、MS511R2-K 電磁クラッチ部品_No.48、CBM-520A 整列巻取機部品_No.74、MSV313B-M-2 -A スライダクミタテ部品_No.8、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.16、GKSL3300R1-M スライダクミタテ部品_No.15、MS511R2-M 電磁クラッチ部品_No.48、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.8、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(2)部品_No.16、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.74、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.16、MS410R2-M 電磁クラッチ部品_No.44、GKSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.15
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメ
規格PF1/4:8.5ホースヨウ 部品名称90°エルボマトメ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.32MB) 図解NoSM-410T 薬液配管(2)部品_No.29、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.40、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.51、SSA-V600C 薬液配管(2)部品_No.24、SSA-E500 薬液配管部品_No.37、SSA-F610 薬液配管部品_No.68、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (1991.7~生産)部品_No.75、SPA-500 薬液配管2部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.45、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.75、SSA-α600 薬液配管(1)部品_No.16、SSA-α1003MA 薬液配管-1部品_No.45、SSA-α1003 薬液配管-1部品_No.45、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-E500 薬液配管部品_No.42、SM-400 薬液配管(2)部品_No.41、SM-122A 薬液配管(2)部品_No.43、SM-410T 薬液配管(1)部品_No.36など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X25
規格M10X25-7T 部品名称6カクボルト M10X25 関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.47MB) 展開図27(1.47MB) 展開図28(1.58MB) 展開図29(1.5MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.48MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.72MB) 図解NoSSA-F616V-1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.3、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S500 ステアリング部品_No.13、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.11、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.25、SSA-S500A ステアリング部品_No.13、BSA-410AS ステアリング部品_No.2、BSM-1070SLT 第1段ブーム部品_No.25、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.30、SSA-M500 台車 スピンドルシャフト部品_No.24、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.35、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.19、SSA-V600C キャビン(4)部品_No.3、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.25など
1個
240 税込264
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コガタ6カクナット
規格M102シユ 部品名称コガタ6カクナット 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoBSA-410S センタブーム部品_No.15、SSA-S611 フロントアクスル分解部品_No.20、SSA-F600I 燃料配管及びマフラ部品_No.10、MSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.27、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.53、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.35、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.44、MSA613R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.27、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.2、MSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA613R4C(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA413R4C 8.5 ホースガイドクミタテ部品_No.5、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.55、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.27など
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時) アズワン品番65-9271-80
1個
101,000 税込111,100
8日以内出荷

適合機種ID-Hシリーズ、QMH-A/Bシリーズ、LSM-9506、SJ-210/310/410シリーズ、HM-210/220、HV-110/120、HR-530、HR-600 種別平形10ピン アズワン品番65-1930-28 ミツトヨ品番02AZE140D
1台
8,998 税込9,898
9日以内出荷

新コスモス電機可燃性ガス探知器
わずか10ppm※の微量なガス漏れをすばやく探知。※フロンガスは30ppm ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。 1台で2種類のガスが検知可能(仕様により異なります)。 前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます。 小型・軽量で作業性抜群。 電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。 アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。 本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)。※レザーケース装着時 高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(要指定)。
用途LPガスなどの可燃性ガスの漏れ検知に。 エアコンなどの冷媒用フロンガスの漏れ検知に。 検知対象ガス1種類の可燃性ガス ガスの種類指定可能ガス:LPG(イソブタン)、都市ガス(13A)、水素【H2】、ベンゼン【C6H6】、 アセチレン【C2H2】、プロピレン【C3H6】、エタン【C2H6】、R-22【CHClF2】、R-32【CH2F2】、R404A、R407C、R600a(i-B)、R410A等 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6パナソニック製)2本 連続使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×135×32(突起部を除く) ガス採気方式自動吸引式 応答時間(秒)5以内(フロンガスを除く) 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲-20℃~+50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 濃度(ppm)LPG、都市ガス等:10、フロンガス:30 漏洩量LPG、都市ガス等 : 3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R-407C]12.4g/年 [R-410A]11.2g/年
1台
98,980 税込108,878
10日以内出荷

スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)6
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)14
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)20
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)25
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真の実効値 i410/il 010 に 最適化(別売)
用途交流/直流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる 付属品磁石ストラップ、電池 寸法(mm)160×66×38 交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010) 防塵防水性能IP42 確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません 基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)
1個
59,980 税込65,978
24日以内出荷