カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「414f」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
414F EBM PAPST414FEBM PAPST
3,598税込3,958
1個
当日出荷
工事写真帳背見出付表紙 日本法令工事写真帳背見出付表紙日本法令
849税込934
1個
3日以内出荷
この表紙は工事写真帳にお使いいただく商品となります。別売の工事写真帳台紙と合わせてお使いください。 。建設業協会推奨
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングルPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
4414FM EBM PAPST4414FMEBM PAPST
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4414F EBM PAPST4414FEBM PAPST
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4414F/2 EBM PAPST4414F/2EBM PAPST
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミジップ 平袋 アルミ蒸着タイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ 平袋 アルミ蒸着タイプセイニチ(生産日本社)
1,598税込1,758
1パック(50枚)
3日以内出荷
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)ストロングホールド
699税込769
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
4414FNH EBM PAPST4414FNHEBM PAPST
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
ebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型EBM PAPST
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)24dc動作DC奥行(mm)25.4方向【カーブ】後方向
ブレーキワイヤー ALCANhandsブレーキワイヤーALCANhands
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
メッシュSTD
用途チョイノリ
ラミジップ 平袋 クラフトVMタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ 平袋 クラフトVMタイプセイニチ(生産日本社)
1,598税込1,758
1パック(50枚)
3日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)EBM PAPST
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
奥行(mm)10ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)EBM PAPST
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキワイヤー ALCANhandsブレーキワイヤーALCANhands
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
メッシュ200mmロング
用途チョイノリ
ブレーキワイヤー ALCANhandsブレーキワイヤーALCANhands
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷
ブラックSTD(チョイノリ)
用途チョイノリ
ブレーキワイヤー ALCANhandsブレーキワイヤーALCANhands
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷
ブラック50mmロング
用途チョイノリ
ブレーキワイヤー ALCANhandsブレーキワイヤーALCANhands
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷
ブラック200mmロング
用途チョイノリ
ブレーキワイヤー ALCANhandsブレーキワイヤーALCANhands
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
メッシュ100mmロング
用途チョイノリ
CR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃数6
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
小判仕切皿(暖陽)(フォーリスト) スリーライン小判仕切皿(暖陽)(フォーリスト)スリーライン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
耐熱耐変色メラミン樹脂「メラミンX」をダブルコーティング仕様にすることで耐蒸気性も高めたハイスペックメラミンシリーズです。
用途病院、福祉材質フォーリスト形状丸皿対応食器洗浄機、消毒保管庫
小判仕切皿(草風)(フォーリスト) スリーライン小判仕切皿(草風)(フォーリスト)スリーライン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
耐熱耐変色メラミン樹脂「メラミンX」をダブルコーティング仕様にすることで耐蒸気性も高めたハイスペックメラミンシリーズです。
用途病院、福祉材質フォーリスト形状丸皿対応食器洗浄機、消毒保管庫
ブレーキワイヤー ALCANhandsブレーキワイヤーALCANhands
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷
ブラック100mmロング
用途チョイノリ
ブレーキワイヤー ALCANhandsブレーキワイヤーALCANhands
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
メッシュ50mmロング
用途チョイノリ
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
5日以内出荷から13日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)116仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォートPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30エコロジー商品省エネ
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スペースコンフォート/フリーコンフォート Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スペースコンフォート/フリーコンフォートPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様空間グレア指標:UGR19その他ルーバ:アルミ(つや消し仕上)材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30エコロジー商品省エネ
交換用ブレード F/T-414 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-414RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ダブルカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-414
タンクキャップ アセンブリ 三菱タンクキャップ アセンブリ三菱
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷
帯掛紙 F-0414 竹柄 お弁当 カミイソ産商 カミイソ産商帯掛紙 F-0414 竹柄 お弁当 カミイソ産商カミイソ産商
969税込1,066
1袋(100点)
4日以内出荷
お弁当に個性や季節感、特別感を出したい方におすすめの帯掛紙。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
材質寸法(mm)380×75質量(g)2
BS+デスクシステム ミーティング用サイドテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨBS+デスクシステム ミーティング用サイドテーブル(配送・組立サービス付き)コクヨ
69,980税込76,978
1台
22日以内出荷
配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。BS+デスクシステム。BS+デスクシステムのサイドテーブルです。
材質天板/表面材:メラミン化粧板、天板/木口:オレフィン樹脂、天板/芯材:パーティクルボード、脚・幕板/スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)1200色(本体)ナチュラルグレーグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×1200×700アジャスターサービス分類組立・設置・取付
銅製圧縮端子 1穴 LCBXシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCBXシリーズPANDUIT(パンドウイット)
56,980税込62,678
1袋(50個)
30日以内出荷から100日以内出荷
銅製圧縮端子 1穴 LCAXシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCAXシリーズPANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1袋(50個)
30日以内出荷から95日以内出荷
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正ELPA
664税込730
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
不燃材料使用 転倒防止補助ベルト ブリッジーズベルト2 フタハシ技研不燃材料使用 転倒防止補助ベルト ブリッジーズベルト2フタハシ技研
18,980税込20,878
1本
当日出荷
危険物倉庫向けのラッシングベルト! 建築基準法施行令第108条の二で定める技術的基準に適合する不燃材料を使用! 危険物倉庫の消防検査で指摘を受けたお客様の声から生まれました! 危険物倉庫内でも消防法上、問題なくご使用いただけます。
用途多段直積み一斗缶・ペール缶等、液体可燃物容器等の転倒・荷崩れ防止補助及びドラム缶の転倒防止として活躍。仕様不燃材認定番号:NM-0414、防炎製品認定番号:F-21126、(一社)防炎安全協会 防炎推奨番号:218号材質ベルト:不燃認定ターポリンPVC/ガラス繊維100%(基布)、金属部:鉄(SWM-B)ニッケル仕上厚さ(mm)0.57引張強度(kg)(バックル部分) 1800、(ベルト部分) 4640端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
39,900税込43,890特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
クラルテ マルマンクラルテマルマン
799税込879
1冊
当日出荷
コンパクトで持ち運びやすいA5サイズです。バインダーに合わせカラーコーディネートされた5色のラミネートタブインデックス付きです。
仕様ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス、カラーPPのポケット付きサイズA5背幅(mm)20穴数20寸法(縦×横)(mm)224×182リング内径(Φmm)10収納枚数(枚)約70