カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「417-5476」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1BSハウジング用ナットガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用ナットガスケット PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)、非溶接構造(1BS~T~タイプ)ともに1台につき1つ使用トラスコ品番417-5476材質PTFE質量(g)1品名ナットガスケット
  • 1BSハウジング用シェルガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用シェルガスケット PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用トラスコ品番417-5468材質PTFE質量(g)5
  • ペーパータオル モノタロウ

    ペーパータオル

    モノタロウ(1293件のレビュー)
    109税込120
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷
    吸水力抜群のお買得ペーパータオル。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、 1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
    用途お手拭きに、汚れ拭きに材質再生紙坪量(g/m2)35表面エンボス加工
  • 1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2939材質PTFE(カーボン入)質量(g)1品名ナットガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップB(ショートベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
  • ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカー

    ユニオンパッキン (PTFE)

    日本バルカー(9件のレビュー)
    46税込51
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
  • 1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2938材質PTFE(カーボン入)質量(g)5品名シェルガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
    耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)推奨流量(L/min)19外径(Φmm)96主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE使用温度範囲(℃)120まで使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (PTFE)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFEサイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2170締付圧力(N/mm2)最小設計19.6
  • フッ素樹脂系ガスケット PTFE 小澤物産(OZC)

    フッ素樹脂系ガスケット PTFE

    小澤物産(OZC)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アコーディオン形状 のフッ素樹脂ガス ケットです
    用途アコーディオン形状のフッ素樹脂製ガスケットです。使用温度範囲(℃)-20~100
  • ガスケット PTFE トーステ

    ガスケット PTFE

    トーステ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質PTFE形状ガスケット
  • サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップF(フラット)モデル

    Piab(ピアブ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
  • フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (PTFE)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFEサイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2180締付圧力(N/mm2)最小設計14.7
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    31税込34特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップBL(ロングベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。
  • パッキン(PTFE) カクダイ

    パッキン(PTFE)

    カクダイ(9件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質PTFE商品タイプ
  • ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ

    ペーパータオル 厚手タイプ

    モノタロウ(2609件のレビュー)
    139税込153
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷
    再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
    用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き材質再生紙坪量(g/m2)42表面エンボス加工
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    22税込24特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン フルネスジャパン

    マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン

    フルネスジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。
    材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~100
  • サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル

    Piab(ピアブ)
    8,198税込9,018
    1個
    31日以内出荷
    金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]]以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常2~4倍の高いせん断力に耐えられます。BFFデザインは、カーブのある面や、積まれたものを順に吊り上げていくような、高さ補正が必要な場合に適しています。フラットな内部サポートは、どの方向であれ移動中の安定性を高めます。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
    材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50