カテゴリ

  • 自動車純正部品(747)
  • 農業機械(279)
  • 制御機器(190)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • バイク純正部品(76)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 自動車補修部品(50)
  • バイク部品(30)
  • メカニカル部品(30)
  • 建築金物(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 日用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41a1」の検索結果

関連キーワード
1,781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールリング 2SU-E41A1-00 YAMAHA(ヤマハ)シールリング 2SU-E41A1-00YAMAHA(ヤマハ)
83税込91
1個
3日以内出荷
カラーホルダー テージーカラーホルダーテージー(9件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)
当日出荷
1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。
用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
シリンダキット  マスタ 5CG-W0041-A1 YAMAHA(ヤマハ)シリンダキット マスタ 5CG-W0041-A1YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5CG-W0041-10主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
フユエルタンクコンプリ-ト 1CK-XF41A-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)フユエルタンクコンプリ-ト 1CK-XF41A-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ岩崎製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から6日以内出荷
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
ステンレス 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)ステンレス 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根)SUS304種類旗蝶番ねじ穴数0
スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) イチネンTASCOR22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ)イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付外径(Φmm)(ゲージ)68
新金プレート 引掛小穴1個用 アメリカン電機新金プレート 引掛小穴1個用アメリカン電機
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質新金
(74320)バイザASSY LH トヨタ(74320)バイザASSY LHトヨタ(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
まとめ買い ファスナー付腕章(安全ピンタイプ) TRUSCOまとめ買い ファスナー付腕章(安全ピンタイプ)TRUSCO
6,598税込7,258
1袋(10枚)
当日出荷
10枚入のお買い得パックです。パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
材質軟質ビニール縦(mm)90横(mm)420
ドライペットスキット エスコドライペットスキットエスコ
315税込347
1パック(3個)ほか
翌日出荷
3個入×1パック。除湿、防カビ、消臭の3つの効果の使い捨てタイプの除湿剤です。場所を選ばずどこにでも気軽に置ける汎用タイプです。置くだけで湿気をとって、カビ対策できます。下駄箱、押入れ、流しの下などの湿気とりに。
成分塩化カルシウム内容量(mL)420
ステンレス 旗丁番(穴あり) APLUS(クマモト)ステンレス 旗丁番(穴あり)APLUS(クマモト)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根)SUS304種類旗蝶番
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8(PF)材質(ケース)アルミシルバーメッキ寸法b(mm)47大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700T/SUS316材質(株)C3604寸法f(mm)18接続形状U
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
プロテクター(R)バンパー (G1) G19C-50-B41A10 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G19C-50-B41A10MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A15 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A15MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A15 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A15MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G19C-50-B41A15 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G19C-50-B41A15MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A10 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A10MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G15A-50-B41A14 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G15A-50-B41A14MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
R 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-108使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)6
プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A10 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A10MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G14F-50-B41A14 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G14F-50-B41A14MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-110使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)7
R 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8”エスコ品番EA141A-101使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)5
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
R  2"  x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 2" x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)2”エスコ品番EA141A-153使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)52
R 1/4"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-113使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)10.5
R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-133使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)12.7
R 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-131使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)10.5
R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-112使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)9
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)1-1/2”エスコ品番EA141A-152使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)40
R 1/2"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/2"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-136使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)16
R 1/4"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-114使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)12
R 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-121使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)9
R 1/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8”エスコ品番EA141A-105使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)8
関連キーワード
...