カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 農業機械(7)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「41v33」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックキャップ ミラー(ウエルドクラフト)バックキャップミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
トーチキャップ ウエルドテック社トーチキャップウエルドテック社(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合WT-9、WT-9FX、WT-20、WT-20FX、WT-20H、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20、分割型9-70RoHS指令(10物質対応)対応
トーチキャップ トーキントーチキャップトーキン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バックキャップS マイト工業株式会社バックキャップSマイト工業株式会社
619税込681
1個
5日以内出荷
WP-20用のバックキャップです。
バックキャップ トーキンバックキャップトーキン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
トーキンTigトーチ用部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(65件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハブボールト SUNハブボールトSUN(55件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41VISHAY
839税込923
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 33V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm高さ = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
オイルエレメント KITACOオイルエレメントKITACO(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーターAC軸流ファン・MRシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
形状角形
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から31日以内出荷
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から16日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーターAC長寿命プロペラファン MREシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
サブ セット フロント パッド (1V) MAZDA(マツダ)サブ セット フロント パッド (1V)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(D41V-)フロント バンパー MAZDA(マツダ)(D41V-)フロント バンパーMAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
O2センサー スバル・ダイハツ・トヨタ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサー スバル・ダイハツ・トヨタNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番18213-74P00、1A33-18-861型式HA36S、HA36V、HE33S、MK42S、MR31S、MR41S、MH34S、MH44S、HB36S、MJ34S、MJ44S、MS41S、MM42S代表車種アルト・アルトラパン・スペーシア・ハスラー・ワゴンR・キャロル・フレア・フレアクロスオーバー・フレアワゴン適合メーカースバル・ダイハツ、トヨタ
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.5mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.6mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
O2センサー スズキ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサー スズキNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカースズキ
Vishay ツェナーダイオード 33V スルーホール 1.3 W VISHAYVishay ツェナーダイオード 33V スルーホール 1.3 WVISHAY
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 33V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41 ( DO-204AL )ツェナータイプ = シリコン平面ツェナー電圧許容性 = ± 5%ピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1袋 700個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1袋 700個入KEMET
46,980税込51,678
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-65
サクシヨンホース BIGM(丸山製作所)サクシヨンホースBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
部品名称サクシヨンホース関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.97MB)図解NoSSA-Z600MA 油圧配管部品_No.41、SSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.41、SSA-Z600V 油圧配管部品_No.41、SSA-G1020 ステアリングシステム部品_No.33、SSA-Z600T 油圧配管部品_No.41、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.41、SSA-Z600 油圧配管部品_No.41
フィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1袋 500個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1袋 500個入KEMET
34,980税込38,478
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-80
フィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1セット 176個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1セット 176個入KEMET
51,980税込57,178
1セット(176個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-56
フィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1セット 10個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1セット 10個入KEMET
969税込1,066
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
フィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1セット 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1セット 5個入KEMET
2,798税込3,078
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-55
グリツプ BIGM(丸山製作所)グリツプBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.3MB)図解NoFSK100M 操作関係部品 グリツプ_No.103、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.41、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.33、FSK100M 操作関係部品 グリツプ_No.61、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.33
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 33nF ±10% 1袋 500個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 33nF ±10% 1袋 500個入KEMET
33,980税込37,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7102-69
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 33nF ±10% 1袋 20個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 33nF ±10% 1袋 20個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:33nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7093-60
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格フンムコツクソウサ部品名称ハリマーク関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.56MB) 展開図7(1.56MB) 展開図8(1.59MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.59MB) 展開図12(1.41MB) 展開図13(1.42MB)図解NoSSA-V602C ハリマーク部品_No.39、SSA-V1002CT-DX ハリマーク部品_No.41、SSA-S1002(4) ハリマーク部品_No.29、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.33、SSA-α1003MA ハリマーク部品_No.42、SSA-V602C-DX ハリマーク部品_No.39、SSA-α604MA ハリマーク部品_No.44、SSA-α603MA-1 ハリマーク部品_No.44、SSA-α1004MA ハリマーク部品_No.48、SSA-S1002 ハリマーク部品_No.33、SSA-S1002(4)-1 ハリマーク部品_No.29、SSA-α603MA ハリマーク部品_No.42、SSA-α1003MA-1 ハリマーク部品_No.48
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 緑 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 緑Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 ARoHS指令(10物質対応)対応