22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)Φ42×1800 サイズ42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。 材質AAS樹脂 適合サイズ42型 曲り角度92° サイズ42型
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ42型 サイズ42型 長さ(cm)54
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 材質AAS樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)42型 サイズ42型
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応 トラスコ品番287-1815 材質SUJ-2(高炭素鋼) 質量(g)42.0 段数10 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 段幅(mm)2.5(5) 穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。 [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。 。 ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [切断可能高さ]。 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。 [作業時の重量]。 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。 [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。 10cm バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)20 充電時間(時間)約1.5 セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4) バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階 ストローク数(min-1[回/分])0~2100 ブレード木用×1、金属用×1(スイス製) 電源タイプ充電式 稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時) ストローク長(mm)13 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
16,880 税込18,568
3日以内出荷