カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 介護用品(41)
  • 自動車純正部品(18)
  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 農業機械(11)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「42-16-010」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)

    いけうち(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
  • メンブランフィルター 滅菌済み Eppendorf(エッペンドルフ)

    メンブランフィルター 滅菌済み

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    19,799税込21,779
    1個(5個)
    当日出荷
    EasypetR 3用
    アズワン品番65-5710-82
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)

    いけうち
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
  • (33142)エクステンションハウジング ガスケット(MTM) トヨタ

    (33142)エクステンションハウジング ガスケット(MTM)

    トヨタ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (32942)オイルクーラアウトレット ホース トヨタ

    (32942)オイルクーラアウトレット ホース

    トヨタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (89542)スピード センサ トヨタ

    (89542)スピード センサ

    トヨタ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • メンブランフィルター 滅菌済み Eppendorf(エッペンドルフ)

    メンブランフィルター 滅菌済み

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    19,799税込21,779
    1個(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Easypet(R) 3用
  • (35142)トランスミッションケース ガスケット(ATM) トヨタ

    (35142)トランスミッションケース ガスケット(ATM)

    トヨタ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (35542)スロットルリンクコネクティングロッド ターンバックル NO.2 トヨタ

    (35542)スロットルリンクコネクティングロッド ターンバックル NO.2

    トヨタ
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
  • (19242)コード クランプ トヨタ

    (19242)コード クランプ

    トヨタ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • (52742)フロントバンパバー ガーニッシュ NO.2 トヨタ

    (52742)フロントバンパバー ガーニッシュ NO.2

    トヨタ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • (75042)フロントフェンダ ガーニッシュ LH トヨタ

    (75042)フロントフェンダ ガーニッシュ LH

    トヨタ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • (06421)JOINT 三菱ふそう

    (06421)JOINT

    三菱ふそう
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (33542)シフトレバー ノブ トヨタ

    (33542)シフトレバー ノブ

    トヨタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ いけうち

    直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ

    いけうち
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアーノズル。
    ねじサイズR1/4口径(Φmm)1孔数16
  • (234)クランクシヤフト CP アグリ スバル

    (234)クランクシヤフト CP アグリ

    スバル
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
  • 重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316 サンドビック

    重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316

    サンドビック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。
    用途重切削フライス加工用。材種1730
  • コロミル316 フライス加工用超硬ヘッド(345) サンドビック

    コロミル316 フライス加工用超硬ヘッド(345)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。
    用途高送り正面フライス加工用。
  • コンパクトフラット形エアノズル いけうち

    コンパクトフラット形エアノズル

    いけうち
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
    用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4835材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)184全高(mm)161使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)約260(0.2MPa、調整弁最大時)ノズル外径(Φmm)42取付口エア:カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
  • CD Series(CDJ2B16-42+10Z) SMC

    CD Series(CDJ2B16-42+10Z)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)42ストロークB(mm)10
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本(42m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • エンドミルスタンドケース モノタロウ

    エンドミルスタンドケース

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂幅(mm)200質量(kg)0.4高さ(mm)83奥行(mm)207収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
  • カブセール(背割品) タカシマパッケージングジャパン

    カブセール(背割品)

    タカシマパッケージングジャパン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1ケース(65本)
    5日以内出荷
    材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
    用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り材質発泡ポリエチレン長さ(m)2
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5
  • 超硬カッターセット(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    超硬カッターセット(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)
    23,980税込26,378
    1セット(8本)
    当日出荷
    セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    アクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を15m延長することができます。先端部に抜け止め防止機能を搭載しており本製品同士の連結時にロックすることができます。(KB-USB-RLK310との組み合わせも可能です。)先端ロック部分は標準的なUSB Aコネクタに対応しており、通常のUSBポートと同様に様々なUSBデバイスを接続可能です。※1KB-USB-R310(10m延長)を含めて最大3本まで連結(デイジーチェーン)することができ、最大42m(15m+15m+10m+2m)までUSB機器を延長できます。※2※1・・USB Aコネクタ外形が W16×D26×H9mm 以下のコネクタに対応します。※2・・全ての機器での動作を保証するものではありません。
    インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状USB Type-A(PC接続側)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1ケーブル長(m)15電源セルフパワー・バスパワー両対応対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)最大約250セット内容ACアダプタ(5V 2A、ケーブル長約1.0m)仕様ACアダプタ:有変換タイプオス-メス
  • CJ Series(CJ2B16) SMC

    CJ Series(CJ2B16)

    SMC(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • アクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    アクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を10m延長することができます。先端部に抜け止め防止機能を搭載しており本製品同士の連結時にロックすることができます。(KB-USB-RLK315との組み合わせも可能です。)先端ロック部分は標準的なUSB Aコネクタに対応しており、通常のUSBポートと同様に様々なUSBデバイスを接続可能です。※1最大4本まで連結(デイジーチェーン)することができ、最大42m(10m+10m+10m+10m+2m)までUSB機器を延長できます。※2※1・・USB Aコネクタ外形が W16×D26×H9mm 以下のコネクタに対応します。※2・・全ての機器での動作を保証するものではありません。
    インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状USB Type-A(PC接続側)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1ケーブル長(m)10電源セルフパワー・バスパワー両対応対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)最大約180セット内容ACアダプタ(5V 2A、ケーブル長約1.0m)仕様ACアダプタ:有