カテゴリ

  • 農業機械(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 自動車純正部品(18)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「420a-r」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420RシリーズCKD
16,998税込18,698
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA420Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA420RシリーズCKD
15,598税込17,158
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用にRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA420Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA420RシリーズCKD
14,698税込16,168
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB420Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB420RシリーズCKD
16,098税込17,708
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気手動操作方式ノンロック・ロック共用形リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン・3相・6極モーター設計採用・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
ヘリオクト チップ SECT/SEMT1404 イスカルヘリオクト チップ SECT/SEMT1404イスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
丸駒/八角形チップよりも深切込が可能です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から9日以内出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SDセコ・ツールズ・ジャパン
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
72,700税込79,970
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
316L 両ヘルールパイプ 10A コンサス316L 両ヘルールパイプ 10Aコンサス
32,900税込36,190
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 8A コンサス316L 両ヘルールパイプ 8Aコンサス
31,500税込34,650
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 15A コンサス316L 両ヘルールパイプ 15Aコンサス
33,500税込36,850
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
6カクボルト M8X40 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X40BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X40関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMS330CA-K フレーム部品_No.6、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.35、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.9、SSA-α500 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.17、MS415R4CF-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.11、SSA-α510 M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.17、BSA-420JDSG G-3 変速レバー 主変速部品_No.6、MS613R4T-K ホースオクリダシクラッチ部品_No.20、VSM-1010 HSTポンプレバー ~2007年5月部品_No.22、BSA-420JESG G-4S 変換レバー 主変速部品_No.6、MSA415R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.11、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.48、MSA515R4CS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.4、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.11など
Cガタトメワ ジクヨウ 20 BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ ジクヨウ 20BIGM(丸山製作所)
569税込626
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ20関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.07MB)図解NoMSA755DR6S-Y(13) PTOミッション部品_No.13、BSA-420JESG G-3 トランスミッション2部品_No.31、SSA-S500A トランスミッション-2部品_No.37、MLSL3315R1 走行装置部品_No.21、SSA-Z601S ステアリング部品_No.9、GKSL3301-K ソウコウソウチ部品_No.11、SSA-Z500DX-1 カウンタシャフト部品_No.11、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.22、SSA-α510-110 リヤデフ分解(2)部品_No.15、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.30、MSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.30、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.10、SSA-G650 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.15、SSA-F616 メインミッション分解(1) 2003年3月~部品_No.30、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション2部品_No.31など
ナベコネジ(+)M6X30 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X30BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X25(ISO)関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.27MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.21MB)図解NoMSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.25、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.25、MSV313-M フレーム部品_No.26、MSV415L(10) フレーム部品_No.26、SSAーC421 台車 フロントパネル部品_No.14、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.33、GKSL3301-K フレーム部品_No.17、GKSL3315 フレーム部品_No.25、MSV313B-K フレーム部品_No.25、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.25、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.25、BSA-420JS 2001ネン 電装品部品_No.11、MSV413R1T-M フレーム部品_No.26、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.26、MSV413-K フレーム部品_No.26、MSV413R1T-K フレーム部品_No.26、GSL204-M フレーム部品 ナベコネジ(+)M6X30_No.18、BSA-420JDSG G-4 電装品部品_No.11、MSV613L(13) フレーム部品_No.33など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.66MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)図解NoMSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.26、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.43、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ボルト_No.12、BSA-420JS 2000ネン エンジン キャブレタ部品_No.110、BSA-420JESG G-3 エンジン キャブレタ部品_No.110、MBW35GP-K フューエルタンク,マフラ部品_No.7、BSA-420JSG G-4S エンジン キャブレタ部品_No.110、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、BSA-420LDASH エンジン キャブレタ部品_No.110、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.61、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MGC602 フューエルタンク,マフラ部品_No.16など
ワリピン 2X20 BIGM(丸山製作所)ワリピン 2X20BIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
規格2X20関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.7MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.95MB)図解NoBSA-411AS サイドブーム部品_No.8、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.45、MSA410-M 走行部組立部品_No.51、G-4S サイドブーム-2部品 ワリピン 2X20_No.6、SSA-G530 主変速レバー部品_No.11、CGA-6 ホースリール部品_No.75、SSA-M500DX マキシャ部品_No.16、SSA-α603 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.16、KBM-410D センタブーム部品_No.10、MS410ENA-3M フレーム部品_No.41、G-4 サイドブーム-2部品 ワリピン 2X20_No.7、MJI-310 テンション部品_No.26、SSA-α1000S ホースリール部品_No.18、SSA-F615M-2AD テンション部品_No.46、SSA-R1000 ペダル部品_No.23、BSA-420JWG G-3 センタブーム部品_No.41、MJI-310 テンション部品_No.31、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.39など
Uナット BIGM(丸山製作所)UナットBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6ナミガタ関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.47MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.34MB)図解NoMS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.22、G-5 535L 送風機部品 Uナット_No.31、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 シャッターレバー部品_No.6、MS330CNA-M-1 セイレツマキ部品_No.21、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.22、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 シャッターレバー部品_No.6、G-4S シャッターレバー部品 Uナット_No.6、G-5S 535J 送風機部品 Uナット_No.31、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 シャッターレバー部品_No.6、BSA-420JSG G-4 G-4関係 シャッターレバー部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 シャッターレバー部品_No.6、KG-4R シャッタレバー部品 Uナット_No.6、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.66、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 シャッターレバー部品_No.6、MS334CNA-M セイレツマキ部品_No.21、G-5 530L 送風機部品 Uナット_No.31、MS330CNA-F 走行部組立部品_No.26、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 シャッターレバー部品_No.6、G-5S 530J 送風機部品 Uナット_No.31、MS334CNA-K セイレツマキ部品_No.21、MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.22、G-4 シャッターレバー部品 Uナット_No.6、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 シャッターレバー部品_No.6、MS334CNA-M ソウコウソウチ部品_No.22、MS330CNA-K 走行部組立部品_No.26、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.21、MS330CNA-M 走行部組立部品_No.26
ポンプ BIGM(丸山製作所)ポンプBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
部品名称ポンプ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.9MB)図解NoMKC21-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.19、MCV3501(16) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.9、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.7、MKF-A450V キャブレタ,フューエルタンク部品_No.27、CSR351S(14) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品 ポンプ_No.8、MCV3501(14) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.9、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.5、MKF-A415 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.46、MKF-A455VE キャブレタ,フューエルタンク部品_No.48、BC420A キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ポンプ_No.27、MKC31-6 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.19、GKC3510R(14) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.9、MLD7000-26 エンジン(キャブレータ,フューエルタンク)部品_No.19、MB369U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格PF3/8:10ホ-スヨウ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.85MB)図解NoBSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.66、BSA-420JESG G-3 延長ノズル左部品_No.38、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.40、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.43、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.60、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.57、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.103、BSM-1220L-2 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-1240SLT-C2-1 オプション9 4分割配管部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.32、KBM-410 薬液配管部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.62、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.6、SSA-α600 薬液配管(1)部品_No.47、BSA-420JEW 延長ノズル右部品_No.38など
(駆動伝達部)部品 テンシヨンローラ BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 テンシヨンローラBIGM(丸山製作所)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
規格VFJ5030-6202W関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.38MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1MB)図解NoMSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413R1TB-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-410S 粒剤散布装置 送風機部品_No.25、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV413R1TB-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.10、BSA-420JSG G-4 G-4関係 送風機部品_No.27、G-3 ベアリングケース部品 テンシヨンローラ_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.22、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.8など
ボールベアリング BIGM(丸山製作所)ボールベアリングBIGM(丸山製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.71MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB)図解NoBSA-420JS 2001ネン エンジン バランサ部品_No.90、BSA-420S エンジン バランサ部品_No.90、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.18、BSA-420JESG G-3 エンジン バランサ部品_No.90、BSA-420JDS エンジン バランサ部品_No.90、BSA-420JDASH エンジン (バランサ)部品_No.90、BSA-420JSG G-4S エンジン バランサ部品_No.90、BSA-420JEW エンジン バランサ部品_No.90、BSA-420JESG G-4 エンジン バランサ部品_No.90、BSA-420JS 2000ネン エンジン バランサ部品_No.90、BSA-420LDASH エンジン バランサ部品_No.90、BSA-420JDASG G-3 エンジン(バランサ)部品_No.90、BSA-420JDSG G-3 エンジン バランサ部品_No.90、BSA-420JDAS エンジン(バランサ)部品_No.90など
シールワッシャー BIGM(丸山製作所)シールワッシャーBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
備考※~2006年10月規格M6NOK-WFソウトウヒン部品名称シールワツシヤ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、CSH-94-3 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.6、MKW22GP ポンプ部品_No.41、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.6、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.6、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.6、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.7、MBW22GP-M ポンプ部品_No.12、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.6、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MK313EA クランクケース,吸水弁部品_No.7、MSA413R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS313EW-M クランクケース,キュウスイベン部品_No.7など
6カクボルト M10X35 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X35関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.44MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.44MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.4MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.96MB)図解NoSSA-S1002 オプション(2)部品_No.37、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.34、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.35、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.28、BSA-420JASG G-3 ブーム受付部品_No.6、SSA-F610 ファン駆動部品_No.71、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.58、BSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.8、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.28、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.34、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.8、SSA-F615 ファン駆動部品_No.73、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59、MLSL3304 巻取装置部品_No.28、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59など
(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
699税込769
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8.5X28XT3.2関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.88MB)図解NoMS510RC-2K フレーム部品_No.8、MS450RCY-2Y フレーム部品_No.20、MS650DNR-3Y フレーム部品_No.15、MS651DR6T-Y フレーム部品_No.13、MS410RC-2K フレーム部品_No.8、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.49、MS651DR6T-K フレーム部品_No.13、MS410RCA-K ドライブ部品_No.28、MS450ADR4 フレーム部品_No.14、MS551DR6T-K フレーム部品_No.13、MS510RC-6M フレーム部品_No.12、MS510RC-5K フレーム部品_No.12、MS410RCL-K フレーム部品_No.14、MSV613R2-M-A ソウコウソウチ部品_No.30、MSV413R1TB-M-1 ソウコウソウチ部品_No.33、BSA-420JEW センタブーム部品_No.37、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.33、BSA-420JDSG G-3 センタブーム部品_No.37など
ゴムイタ BIGM(丸山製作所)ゴムイタBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格16X24XT1.5部品名称ゴムイタ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.42MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.95MB)図解NoBSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.67、SSA-α1001S ノズル(前)部品_No.6、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.13、SSA-E500KP ノズル部品_No.22、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.8、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 左部品_No.36、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.28、SSA-E602 ノズルパイプ部品_No.6、TSB3-13 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.30、SM-440A 薬液配管(1)部品_No.31、BSA-420JEW ブーム噴管 ノズル部品_No.13、SSA-R1000 ノズル部品_No.7、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格M8X115X30関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMSA413R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.11、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.61、SD41EA 動力噴霧機部品_No.24、MS330ECM 動力噴霧機部品_No.48、MS410EA-2M フレーム部品_No.42、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.21、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.30、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.77、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.77、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.85、MSV413B-K フレーム部品_No.30、MS413EW-K フレーム部品_No.21、MK313EA フレーム部品_No.39、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.59、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.24、SD41ED-3 動力噴霧機部品_No.31、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.9、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.57など
メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー 中国語版校正証明書付 アズワンメスシリンダー 中国語版校正証明書付アズワン
22,500税込24,750
1個
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー 英語版校正証明書付 アズワンメスシリンダー 英語版校正証明書付アズワン
22,500税込24,750
1個
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー 校正証明書付 アズワンメスシリンダー 校正証明書付アズワン
20,000税込22,000
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>ダイヤトレンド
12,940税込14,234
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>ダイヤトレンド
11,750税込12,925
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら