カテゴリ

  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 保管用品(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420h150」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH150形

    三ツ星ベルト
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
  • シンクロベルト H150形 バンドー化学

    シンクロベルト H150形

    バンドー化学
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1066 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 1066 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:1066mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:204-3234アズワン品番65-8004-55
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24

    三木プーリ
    129,800税込142,780
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • PS仕切板 友屋

    PS仕切板

    友屋(20件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!
    材質PS厚さ(mm)t1.2
  • 手提げ紙袋 HEIKO

    手提げ紙袋

    HEIKO(26件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    もっとも汎用性の高い、プレーンな手提げ袋です。マチは広め、高さは低めに設計したサイズです。物の出し入れがスムーズなのでお弁当やケーキ等斜めにしたくないものを入れるのにオススメです。
  • ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業

    ワイドレンジ直流安定化電源

    菊水電子工業
    179,800税込197,780
    1台ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
    付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
  • 18-8(SUS304)深型角バット クローバー(大屋製作所)

    18-8(SUS304)深型角バット

    クローバー(大屋製作所)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
  • L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ カワマタ化成

    L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ

    カワマタ化成
    1,898税込2,088
    1パック(10枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。
    材質PS厚さ(mm)1.2
  • [4列9段] パーツキャビネット エスコ

    [4列9段] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
    仕様引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。エスコ品番EA661BB-5本体寸法(mm)307×150×420(H)仕切板EB661BC-11(48枚入)(別売)引出し寸法(mm)67×153×41(H)適合仕切板EB661BC-11(48枚入)有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • [5列9段] パーツキャビネット エスコ

    [5列9段] パーツキャビネット

    エスコ(1件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    仕様引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。エスコ品番EA661BB-1本体寸法(mm)307×150×420(H)引出し数5列9段仕切板10枚引出し寸法(mm)55×153×41(H)適合仕切板EB661BA-11(60枚入)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • スプレーブースセット EARTH MAN

    スプレーブースセット

    EARTH MAN
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
    用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65
  • ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード トップウォーター

    ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード

    トップウォーター(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
    材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)420×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
  • PS仕切板 友屋

    PS仕切板

    友屋
    2,798税込3,078
    1袋(10枚)
    当日出荷
    高衝撃性強化ポリスチレンを使用しています。 成型品で安価です。
    用途物流倉庫内での商品等の間仕切りに。板厚(mm)1.2
  • 旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可 エレコム

    旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    出張や旅行におすすめ!袋内の空気を抜くだけで衣類をコンパクトに圧縮できるバキューム圧縮バッグです。手で押すだけで簡単に圧縮可能。荷物がすっきりまとまるので、カバンの容量に余裕が生まれ、他の荷物もゆったり収納できます。
    用途袋内の空気を抜くことで衣類を圧縮し、コンパクトに収納可能。荷物がすっきりまとまるので、カバンの容量に余裕が生まれます。 。手で押すだけで簡単に空気が抜け、逆止弁付きで空気が戻らずしっかり圧縮。忙しい出張や旅行の準備もスムーズです。 。しっかりと密閉できる頑丈なファスナーを採用。圧縮後の空気漏れを防ぎます。 。繰り返し使っても空気が漏れにくく、しっかり圧縮をキープ。ホコリや湿気から守れるので、衣類を清潔に保管できます。 。厚手のセーターやジャケットなど、かさばる冬服にも対応できる、Mサイズです。 ※最大容量:約19L 。市販の電動エアーポンプなどを使うことで、より薄く圧縮可能。バッグやスーツケース内の無駄なスペースを節約し、より多くの荷物を収納できます。 。※電動エアーポンプは付属しません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ナイロンブラック質量(g)約185容量(L)約19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×420
  • [3列6段] パーツキャビネット エスコ

    [3列6段] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    仕様引き出しは別売の仕切板で3つに仕切れます。エスコ品番EA661BB-2本体寸法(mm)307×150×420(H)適合仕切板EA661BA-21引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64(H)有効内寸法・間口(mm)87有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
  • 亀型ザル TAKAGI(高儀)

    亀型ザル

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    米研ぎ等にご使用ください
    材質18-8ステンレス
  • ホームケース浅型 サンコープラスチック

    ホームケース浅型

    サンコープラスチック
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    重ねやすく場所をとらない収納ケース。限られたスペースも無駄なく使える浅型タイプ。フタはほこりが入りにくいロック式でしっかり収納。半透明の容器なので収納したものがわかりやすい。押し入れ、リビング、クローゼット、キッチンなどで幅広く活躍。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • [1列6段] パーツキャビネット エスコ

    [1列6段] パーツキャビネット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • RHINO CARTサイズ可変式ドーリー ミッドウェスト

    RHINO CARTサイズ可変式ドーリー

    ミッドウェスト
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    最大2,000ポンド(約900kg)の荷物を運べます。8つの頑丈なウレタン製車輪で、段差や不均一な地面、砂利道も楽々乗り越えます。6インチから46インチに簡単に拡張可能です。側面は完全に分離可能で、大型の物も運べます。商業用グレードのポリレジンと産業用鋼を使用して強化されます。
    用途移動用カート材質(平台) ポリ樹脂ブレンド、 (クロスバー) 鋼 (スチール) 、 (ホイール) ウレタン質量(kg)3.5耐荷重(kg)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時) 250×150×40、 (展開時) 420×150×40
  • 亀型ザル<大> パール金属

    亀型ザル<大>

    パール金属
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×150
  • プロダイン コンジメント・オン・アイス PRODYNE

    プロダイン コンジメント・オン・アイス

    PRODYNE
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    底部に氷を敷いてコンジメントを保冷します。
    間口W×奥行D×高さH(mm)420×150×130、仲子サイズ135×65×68(ポリプロピレン)TKG品番9-1640-1001TKG品番(2017)6-1483-1001
  • アマラ アクア レクタンギュラープレート ビレロイアンドボッホテーブルウェア

    アマラ アクア レクタンギュラープレート

    ビレロイアンドボッホテーブルウェア
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    サンライズ、サンセットをコンセプトのデザインされたシリーズです。
  • SA18-8半田引出式ヤクミ入 TKG

    SA18-8半田引出式ヤクミ入

    TKG
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 溶接引出式ヤクミ入 1段4ヶ入 TKG

    溶接引出式ヤクミ入 1段4ヶ入

    TKG
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:18-8ステンレスタイプ1段4ヶ入間口W×奥行D×高さH(mm)420×150×100TKG品番9-0224-0102TKG品番(2017)6-0206-0102
  • 半月型 天ぷらアミ EBM(江部松商事)

    半月型 天ぷらアミ

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • 鉄製中華鍋 パール金属

    鉄製中華鍋

    パール金属
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    鉄製のため熱伝導が良く、強火で一気に加熱できる。チャーハン、野菜炒めなど本格的な中華料理に最適。ガス火専用設計で、使い込むほど油が馴染み、焦げ付きにくくなる。
    質量(g)1800表面処理クリアラッカー塗装 / 【本体・取っ手】鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×420×150寸法(cm)42
  • LED照明拡大鏡 京葉光器(LEAF)

    LED照明拡大鏡

    京葉光器(LEAF)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。 LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
    寸法(mm)Φ150×420×400Hタイプベースタイプレンズ径(Φmm)Φ100ベース寸法(mm)180×125×14t
  • KINGOチェーフィング用スタンド デラックスタイプ KINGO

    KINGOチェーフィング用スタンド デラックスタイプ

    KINGO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    エレガントなビュッフェシーンを演出します。背面にはチェーフィングのアジャスター受けが付いていますので、安定感があり、転倒を防止します。
    セット高さ(mm)300
  • 多目的本棚 YAMAZEN(山善)

    多目的本棚

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    16,880税込18,568
    1台
    翌々日出荷
    大容量収納の定番のオープンラック。側板スラント式のスリムデザイン。効率収納の薄型タイプと、安定感のある下部が組み合わさったデザイン多目的棚。可動棚を調整してお好みの物を収納。
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。材質プリント紙化粧繊維板天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)可動棚:6、固定棚:10組立時間約30~40分
  • コンパクト・ワイドレンジ直流電源 菊水電子工業

    コンパクト・ワイドレンジ直流電源

    菊水電子工業
    237,800税込261,580
    1台ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)効率75%TYP入力電圧範囲(V)85ac~265ac接地負接地または、正接地可能定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
  • 手提げ紙袋 HEIKO

    手提げ紙袋

    HEIKO
    18,980税込20,878
    1箱(50枚×4パック)
    3日以内出荷
    最も一般的な手さげ紙袋です。 取っ手も紙製なので、手に馴染みます。
    手紐丸紐
  • 18-8 コンテナバット2枚取り クローバー(大屋製作所)

    18-8 コンテナバット2枚取り

    クローバー(大屋製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:635×420×H150mm●底寸法:560×340mm●容量:約33L●板厚:0.8mm●コード番号:AB3591アズワン品番67-2402-83
  • 15.6インチ 3WAYバッグ ナカバヤシ

    15.6インチ 3WAYバッグ

    ナカバヤシ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    下部フロントポケットには折畳み傘やペットボトルも収納可能。ノートPCやタブレット等もしっかり収納
    付属品ショルダーベルト×1本適合機種15.6インチまでのノートPC材質ポリエステルブラック質量(g)1050本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×320対応インチサイズ15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応特性3WAY
  • 25チャームバッグ 未晒無地 cotta

    25チャームバッグ 未晒無地

    cotta
    24,980税込27,478
    1枚(200枚)
    3日以内出荷
  • 25チャームバッグ 白無地 cotta

    25チャームバッグ 白無地

    cotta
    25,980税込28,578
    1枚(200枚)
    3日以内出荷
    材質片艶クラフト紙120g
  • HUBボックス 2U サンワサプライ

    HUBボックス 2U

    サンワサプライ
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。
    付属品ケージナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバータイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数2Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無
  • ネオシーツFX 薄型 NEOLOO LIFE

    ネオシーツFX 薄型

    NEOLOO LIFE
    2,598税込2,858
    1袋(180枚)
    4日以内出荷
    経済的。こまめに取換えても薄型仕様(低コスト)のため経済的に御使用いただけます。素早い吸収。オシッコをさっと広げて素早く吸収します。コンパクト。圧縮コンパクト包装なので、持ち運びや保管にも便利です。
    材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着材