カテゴリ

  • 農業機械(66)
  • 自動車純正部品(25)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)

「420j4」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト(27件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
マイタ MM・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状B3K歯数比1
トリム(R)ドアー (H386) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (H386)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (GE8L) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (GE8L)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (C008) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (C008)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (C005) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (C005)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (GJ23) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (GJ23)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (C006) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (C006)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (C002) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (C002)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (A001) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (A001)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (H380) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (H380)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (H384) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (H384)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (C003) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (C003)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B27M) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B27M)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数20仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)10
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
モジュール4歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)12.5
チェーン摩耗測定ゲージ エスコチェーン摩耗測定ゲージエスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120アズワン品番65-2295-85
トリム(R)ドアー (C101) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (C101)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
(D10K)トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)(D10K)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
CVCC可変電源 TDKラムダCVCC可変電源TDKラムダ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から103日以内出荷
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
形状カバー付き
(D10J)トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)(D10J)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
(N346)トリム(R)、ドアー MAZDA(マツダ)(N346)トリム(R)、ドアーMAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
(N292)トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)(N292)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
(D1)トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)(D1)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
(D10J)トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)(D10J)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (GR4J) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (GR4J)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ケーブル(L) リヤー パーキング (BP) MAZDA(マツダ)ケーブル(L) リヤー パーキング (BP)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (GE4T) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (GE4T)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品]本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」サンコー[日用品]
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
大根おろしや千切りキャベツなど、あらゆる野菜をスライスできるハンディタイプの万能電動スライサー
セット内容本体、スライサーカバー、プッシャー、ブレード4種(スライス・おろし・シュレッド・アイス)、収納計量カップ・キャップ×2、USB Type-C充電ケーブル、お手入れ用ブラシ、日本語取扱説明書材質本体/ABS+SUS304、スライサーカバー/AS、プッシャー/PP、ブレード4種共通/ABS+SUS420J2、収納計量カップ・キャップ/PP、お手入れ用ブラシ/PP+ナイロン質量(g)本体:約320電源内蔵バッテリー定格消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/130×58×148バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 2,500mAh(充電:USB 5V 1.0A以上)充電時間約4時間 5V 1.0A以上動作時間最大連続運転時間:30秒、強制クールダウン:90秒使用毎に2分、フル充電時の使用可能時間:約30分ケーブル長(cm)約50使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×175
GPA型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)GPA型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2形式全閉外扇形接続ねじ込み圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4]標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル動粘度(mm2/s)1~5(cSt)液温(℃)0~30
(79120)シートNO.1 クッションASSY LH トヨタ(79120)シートNO.1 クッションASSY LHトヨタ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
攪拌用水中ミキサー MR型 鶴見製作所攪拌用水中ミキサー MR型鶴見製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。 水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)潤滑油タービン油VG32構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-420J SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-420JSMC
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)420磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケットマトメ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB)図解NoBSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.4、BSA-420JSG G-4 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.4、BSA-420JEWG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.4、BSA-420JDES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.4、BSA-420JAWG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.4、BSA-420JESG G-4 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.4、BSA-420JDESG G-4 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.4、BSA-420JEW ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.4、BSA-420JW ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.4、BSA-420JDESG G-4S ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.4、BSA-420JDASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ)部品_No.4、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.4など
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケットマトメ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB)図解NoBSA-420JAWG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.13、BSA-420JSG G-4S ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.13、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.13、BSA-420JDSG G-4 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.13、BSA-420JDASH ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.13、BSA-420JWG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.13、BSA-420JDESG G-4S ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.13、BSA-420JDS ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.13、BSA-420JSG G-4 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.13、BSA-420JW ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.13、BSA-420LDASH ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.13など
ワイパブレード BIGM(丸山製作所)ワイパブレードBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格アスモ7B-300部品名称ワイパブレード関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB)図解NoBSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.40、BSA-420LDASH ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.40、BSA-420JDESG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.40、BSA-420JEW ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.40、BSA-420JESG G-4 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.40、BSA-420JW ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.40、BSA-420JEWG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.40、BSA-420JDSG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.40、BSA-420JDAS ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.40、BSA-420JSG G-4S ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.40、BSA-420JSG G-4 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.40、BSA-420JDESG G-4 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.40、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビンなど
トリツケヨウリヨウシヨ BIGM(丸山製作所)トリツケヨウリヨウシヨBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
規格Jキヤビンブームウケ部品名称トリツケヨウリヨウシヨ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB)図解NoBSA-420JDSG G-4 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.10、BSA-420JSG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.10、BSA-420JDESG G-4S ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.10、BSA-420JS 2001ネン ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.10、BSA-420JDASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ)部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.10、BSA-420JDAS ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.10、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.10、BSA-420JDS ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.10、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.10、BSA-420JESG G-4 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.10、BSA-420JWG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.10など