カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420l050」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
339税込373
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
L型仕切板(10枚セット) タテヤマアドバンスL型仕切板(10枚セット)タテヤマアドバンス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10枚)
4日以内出荷
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
ヴァイカン ブラケット Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ブラケットVikan(ヴァイカン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
パーツが取外せるのでカスタマイズ、分解洗浄可能な衛生ブラケット。定数定位置管理に最適です。
掛数(本)5材質ポリプロピレン
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
折り畳みキャリーカート 50L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅415×奥行115×高さ420 CRECOTE折り畳みキャリーカート 50L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅415×奥行115×高さ420CRECOTE
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅480×奥行420×高さ920mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大40kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅415×奥行115×高さ420mm)に収納でき、車載にも便利です
用途耐荷重40kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台ブラック耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)415×115×420組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×920
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
外部式フィルタ ジェックス外部式フィルタジェックス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。 スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。 モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。 淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回
電源(V)AC100(50/60Hz)
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ハンマーキャスター
409税込450
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4473質量(g)119車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
469税込516
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4470質量(g)164車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
超軽量 サクサク草刈鎌 石黒金属超軽量 サクサク草刈鎌石黒金属
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
超軽量シリーズ サビにくいステンレス製
用途1丁2役:引き刈り・刈り払い。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン質量(g)120柄長さ(mm)300寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)420×160×50
CA Series(CA2L50) SMCCA Series(CA2L50)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)CKD
29,038税込31,942
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-4~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-4~)SMC
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-4 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-4SMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH98SPJ プロトPRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH98SPJプロト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:420DEH98SPJ販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-98L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH120SPJ プロトPRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH120SPJプロト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:420DEH120SPJ販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-120L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH100SPJ プロトPRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH100SPJプロト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:420DEH100SPJ販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-100L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH-100F プロトPRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH-100Fプロト
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:420DEH-100F販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント20個付属。 420 100フィート(2400L) 50cc-150ccまで。 お手数ですが、納期はお問い合わせ下さい。
PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH110SPJ プロトPRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH110SPJプロト
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:420DEH110SPJ販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-110L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
CD Series(CDA2L50-4) SMCCD Series(CDA2L50-4)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF50)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBL50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBL50SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L50)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー4.5馬力オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
330,000税込363,000
1台
3日以内出荷
定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6取扱説明書(2.35MB)
業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-4シリーズコノエ
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ水本機械製作所
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動