カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「420l050」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L050形

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト L050形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH110SPJ プロト

    PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH110SPJ

    プロト
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:420DEH110SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-110L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
  • PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH98SPJ プロト

    PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH98SPJ

    プロト
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:420DEH98SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-98L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
  • PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH120SPJ プロト

    PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH120SPJ

    プロト
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:420DEH120SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-120L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
  • PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH100SPJ プロト

    PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH100SPJ

    プロト
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:420DEH100SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-100L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
  • Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様自在式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻
  • ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在

    ハンマーキャスター
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
  • ヴァイカン ブラケット Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン ブラケット

    Vikan(ヴァイカン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パーツが取外せるのでカスタマイズ、分解洗浄可能な衛生ブラケット。定数定位置管理に最適です。
    材質ポリプロピレン掛数(本)5
  • PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH-100F プロト

    PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH-100F

    プロト
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:420DEH-100F。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント20個付属。 420 100フィート(2400L) 50cc-150ccまで。 お手数ですが、納期はお問い合わせ下さい。
  • Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様固定式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなし
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在

    ハンマーキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4470質量(g)164材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定

    ハンマーキャスター
    409税込450
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4473質量(g)119材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
  • サドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット READY GO

    サドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット

    READY GO
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    用途SEATPOST DIAMETER:Fits 25.4 - 34.9 mm。COLOR:Matte Black。MATERIAL:420 denier nylon。CAPACITY:0.35L。WEIGHT:BAG-50g / SET POST MOUMT-18g
  • サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG READY GO

    サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG

    READY GO
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。COLOR:Matte Black。Material : 420 Denier nylon。Capacity : 0.35 L。Weight : Rear Light-60 g / Bag-50 g。Includes bag and warning lightblack
  • 外部式フィルタ ジェックス

    外部式フィルタ

    ジェックス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。 スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。 モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。 淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    29,038税込31,942
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)50チューブ内径(Φmm)50
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格P50部品名称Oリング図解NoBSM-1370LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.51、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.50、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-3部品_No.4、BSA-420JDSG G-3 フロントデフ部品_No.13、BSA-420JASG G-3 フロントデフ部品_No.13、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.50、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.69、BSA-420JAW フロントデフ部品_No.13、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.48、BSM-1670SLT 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.51、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.10、TS2000G 動力噴霧機部品_No.47、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.43、BSD-5010LT 動力噴霧機-1 MS2200G-H部品_No.50、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.43、MS2210 -A 本体部品_No.42など
  • バルブスプリングコレツト BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリングコレツト

    BIGM(丸山製作所)
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブスプリングコレツト図解NoBSA-420JDS エンジン シリンダ部品_No.120、GB1010ASR バルブ ロッカアーム部品_No.50、BSA-420JS 2000ネン エンジン シリンダ部品_No.120、SSA-S1000 エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム部品_No.18、L4-530DW エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.50、SSA-S600 1996ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.5、BSA-420JASG G-3 エンジン(シリンダ)部品_No.120、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.26、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.39、BSA-420JAS エンジン シリンダ部品_No.120、BSA-420JDSG G-4S エンジン シリンダ部品_No.120など
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.28、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.14、MB320L 付属品部品_No.28、DB265SP L ギヤケース部品_No.28、MSA415R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.28、BSD-6010LT 走行部本体(LT LT-W)部品_No.36、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.8、SSA-S600 1997ネン 油圧タンク部品_No.12、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.50、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.21、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.9、MS410ESL-2K フレーム部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.28など
  • ポータブル型溶存酸素計 JPBJ-609L REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル型溶存酸素計 JPBJ-609L

    REX[科学研究・開発用品]
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    JPBJ-609Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル溶存酸素計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステム、ゼロ酸素、フルスケールキャリブレーション、自動大気圧補正、複数の読み取り方法、データ管理機能をサポートしています。同時に、大幅に拡張されたリチウムバッテリーを搭載しています。機器の使用時間は、ユーザーが現場で使用するのに便利です。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動/手動気圧補正。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。 保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
    仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-50.0)度C、大気圧:自動(50.0-110.0)Kpa、塩分補正:手動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/ 500x420x250mm | 6kg質量(g)500電源Li-on(DC3.8V)精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.1度C範囲溶存酸素 0.00-90.00mg/L | 飽和度 0.0-600.0% | 温度 0.0-130.0度C分解能溶存酸素 0.01mg/L | 飽和度 0.10% | 温度 0.1度C校正ゼロおよびフルスケールキャリブレーション出力インタフェースMiniUSB
  • ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L

    日東電工(旧:Permacel)
    63,980税込70,378
    1箱(2巻)
    24日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5テープタイプ手で切断可能