カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「420mr」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

    シールチェーンSTD(鉄色)

    RK JAPAN(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
    用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
  • シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン BLシリーズ

    RK JAPAN(23件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
    ブラック仕上電着ブラックコート
  • シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン GVシリーズ

    RK JAPAN(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
  • 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
    用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。仕様トータルロック付形状自在車T型式トータルロック付材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 丸型サポーター カメダデンキ

    丸型サポーター

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
    仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    仕様カバー付、スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
  • ハンギングレール ベルク

    ハンギングレール

    ベルク(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
    材質レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)8(ピン)/10(ネジ)
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X45(SMK)図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+)WSW_No.46、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.28、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+)WSW_No.30、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+)WSW_No.30、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+)WSW_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+)WSW_No.43、GS35MR ポンプ・モータ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.45、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+)WSW_No.46、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.28、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.28、MS029M ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+)WSW_No.29、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.28、BSA-420JASG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.28など
  • ナベコネジ(+) WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+) WSW

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(SMK)図解NoMS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.63、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.11、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.66、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.71、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.4、MS550DR4 カバー及びクラッチ部品_No.11、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.66、SD052 ポンプ部品 ナベコネジ(+) WSW_No.6、BSA-420S フロントパネル部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-K3 クラッチ及びカバー部品_No.10、MS052 ポンプ部品_No.6、MK052 ポンプ部品_No.6、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.71、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.11、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.63、MS052T ポンプ部品_No.6、GS35MR ポンプ・モータ部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.10
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M82シユ図解NoGS35MR 本体部品 6カクナット_No.20、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 センタブーム部品_No.13、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム1部品_No.13、GS51TR-20 ホンタイ部品 6カクナット_No.25、G-4S サイドブーム-1部品 6カクナット_No.15、KG-4R センタブーム部品 6カクナット_No.24、G-4S センターブーム部品 6カクナット_No.13、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム1部品_No.12、KG-4R サイドブーム(1)部品 6カクナット_No.12、G-4S サイドブーム-1部品 6カクナット_No.12、SSW-303C 傾斜散布装置 制御板部品_No.15、KG-4R サイドブーム(1)部品 6カクナット_No.15、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.13、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.13、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム1部品_No.13など
  • バネザガネ M3 2ゴウ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M3 2ゴウ

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M32ゴウ図解NoMR-10 駆動部部品_No.89、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.20、GB1001AG 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.10、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.46、BLM-30 電装品部品_No.9、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.11、ML-12R 駆動部部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.45、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.11、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.61、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.52、MS511RC-M ホースガイド部品_No.73、MSW-71-M 調圧弁部品_No.10、MI-K10 ハンドル,付属品部品_No.12、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.30、VSM110-15K メインフレーム・座席部品_No.41、MS753DR4T-K ホースガイド組立部品_No.46、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.46、SSA-V602C-DX ペダル部品_No.24など
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M62シユ図解NoSSA-S1002 パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.7、SSA-S1000 電装品部品_No.27、SM-440A 駆動部(左)部品_No.45、MJI-1000 カバー部品_No.53、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション3部品_No.22、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.9、BSA-420JASG G-3 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.17、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.20、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.5、GS055MR ドラム、噴霧ホース部品 6カクナット_No.7、BSA-420JWG G-3 クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.17、MX-502 エンジン取付 フライホイール テンション部品_No.11、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.77、BSM-1350L-18DU 付属品部品_No.41、MD220K 本体部品 6カクナット_No.20など
  • Oリング P14 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P14

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P14図解NoBSA-420JAW トランスミッション1部品_No.48、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.34、GS055MR ポンプ部品 Oリング P14_No.26、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.38、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.37、BSA-410S トランスミッション (4)部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.14、BSA-420JES トランスミッション5部品_No.25、VSM-1020 オプション2(水平散布噴頭)部品_No.16、BSA-420JDAS ミッションデフ部品_No.41、BSA-420JASG G-3 ミッションデフ部品_No.41、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション1部品_No.48、BSA-420JEW トランスミッション1部品_No.48、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.16など
  • モーターローラーΦ42 防水 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42 防水 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    13日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4696幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速13.1