カテゴリ

  • 農業機械(219)
  • バイク純正部品(25)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420ms」の検索結果

275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント RK JAPANジョイントRK JAPAN(39件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷から7日以内出荷
ノンシールチェーン420(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン420(STD 鉄色)RK JAPAN(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
AE4型 ボールバルブ オンダ製作所AE4型 ボールバルブオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
写真用紙<絹目調> EPSON写真用紙<絹目調>EPSON(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
光沢感を抑えたしっとりした表面処理が魅力の写真用紙<絹目調>。光沢系用紙と使い分ける事で、写真の持つ雰囲気、風合いを一掃引き立てます。長時間色あせしにくい写真プリントを可能にしております。
白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)250用紙写真用紙(印画紙タイプ)紙質絹目調素材絹目調適合プリンタインクジェットプリンタ
ノンシールチェーン420(シルバー) RK JAPANノンシールチェーン420(シルバー)RK JAPAN(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏づけされた、確かな品質。MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。GPシリーズどんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。
サイズ420シルバー
CB4型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB4型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
ノンシールチェーン GVシリーズ RK JAPANノンシールチェーン GVシリーズRK JAPAN(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
サイズ420ピッチ(mm)12.7シールMSローラリンク内幅(W)(mm)6.35適合排気量(cc)50cc~120cc(市販車4ストは125ccまで使用可)
BASE COMP.,R.FR.W   33420MS8621 ホンダBASE COMP.,R.FR.W 33420MS8621ホンダ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
BASE COMP.,R.FR.W   33420MS8620 ホンダBASE COMP.,R.FR.W 33420MS8620ホンダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
BASE COMP.,R.FR.W   33420MS8003 ホンダBASE COMP.,R.FR.W 33420MS8003ホンダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
CBL14型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBL14型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
BASE COMP WINKER   33420MS8406 ホンダBASE COMP WINKER 33420MS8406ホンダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
BASE COMP.,R.FR.W   33420MS8000 ホンダBASE COMP.,R.FR.W 33420MS8000ホンダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
TUBE ASSY.,CANIST ホンダTUBE ASSY.,CANISTホンダ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
51,750税込56,925
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から8日以内出荷
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
(MS630)HOSE,VACUUM (420) 三菱ふそう(MS630)HOSE,VACUUM (420)三菱ふそう
299税込329
1個
5日以内出荷
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(15件のレビュー)
13,880税込15,268
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)オイルゲージマトメBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
当日出荷
規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
75,600税込83,160特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 アズワンツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型アズワン
35,000税込38,500
1式
当日出荷
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)約45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目導電率・TDS表示バックライト液晶搭載測定方法交流2極式分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm精度(%)±2(F.S・0~19.99mS/cm)、±5(F.S・20~199.9mS/cm)連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能標準液自動認識、温度センサ調整機能、オートスタビリティ機能、ッテリー残量表示、センサ交換可能校正最大3点測定範囲(mS/cm)0~199.9レンジ切替自動使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.12表示項目導電率・TDS・温度表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分オートホールド有り測定範囲(ppm)0~9900アズワン品番3-9331-01主材質ABS樹脂防水性IP67湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないこと)校正証明書なし
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
スーパーでおかいものすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]スーパーでおかいものすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
510税込561
1個
3日以内出荷
スーパーで食材を買って料理をつくろうスーパーがテーマのすごろくお金を払って食材を入手し、料理を完成させるすごろくです。食材は3色食品群に基づいて色分けされており、食育にも最適です。お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。材質:ゲーム盤、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:ゲーム盤:594×420mm、カード台紙:297×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:ゲーム盤×1、カード台紙×9、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:袋入りセット内容ゲーム盤×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1材質寸法(mm)230×240×200適合年齢(歳)3
あいうえおもちゃばこ アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおもちゃばこアーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1個
3日以内出荷
言葉を作っておもちゃをたくさん集めよう単語をつくるゲームです。表がひらがなになった基本のコマを裏向きにしてシャッフルし、サイコロを振って出た目の数だけ表に返して2文字以上の単語が作れたらコマがもらえるゲームです。全プレーヤーがその一周で単語を作れなかったら場にあるコマは表向きにし、一斉に単語を作ってその分のコマを自分のものにできます。最終的に一番多くコマを取った人の勝ちです。2~4人用。材質:台紙:紙、サイコロ:MS。サイズ:プレイ台紙:297×420mm、きほんコマ:Φ30mm、おたすけコマ:30×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:プレイ台紙×1、きほんコマ台紙×1、おたすけコマ台紙×1、サイコロ×1、
用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容サイコロ×1、おたすけコマ台紙×1、きほんコマ台紙×1、プレイ台紙×1材質台紙:紙、サイコロ:MS寸法(mm)プレイ台紙:297×420、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)3
かくれんぼゲーム&おにごっこすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]かくれんぼゲーム&おにごっこすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
528税込581
1個
3日以内出荷
かくれんぼ&おにごっこ選んで遊べる2種類のゲームすごろく公園をテーマにした、かくれんぼとおにごっこ、2種類のルールで遊べる子ども向けすごろくゲームです。遊具を使って、隠れたり、逃げたり付属のQRコードを読み取ればスマホやタブレット、PCでも同じ内容を楽しめます。デジタル版なら外出先でも遊べるため、家族や友達といつでも冒険を楽しめます。デジタル版では、顔写真をコマに設定できるため、より没入感のある遊びが体験できます。材質:すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約297×420mm、型抜きカード台紙:約210×295mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×2、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×2、コマ×4材質すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:約297×420、型抜きカード台紙:約210×295、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
ぺんぎんフィッシングすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]ぺんぎんフィッシングすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
473税込520
1個
3日以内出荷
魚をたくさんあつめて1位をめざせ氷のタワーを登って、魚を集める立体的なすごろくです。かわいいペンギンのコマで楽しく出発おさかなカード56枚付。道具いらずで組立簡単4歳から遊べる、数かぞえも学べるかわいいすごろくです。2~4人用。材質:台紙:紙、サイコロ:MS。サイズ:完成サイズ:約幅400×高さ180mm、ゲームパーツ台紙:297×420mm・210×297mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:ゲームパーツ台紙×6、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入セット内容ゲームパーツ台紙×6、サイコロ×1材質台紙・コマ:紙、サイコロ:MS寸法(mm)完成品:約幅400×高さ180、台紙:297×420・210×297、サイコロ:18×18×18適合年齢(歳)3
風船レースすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]風船レースすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1個
3日以内出荷
最後は虹のすべりだいでジャンプ高さ約50cmの立体すごろく動物のかわいいコマで風船につかまってゴールを目指すすごろくです。高さ約50cmの立体すごろくです。コマ同士は手をつないで一緒に進むこともはさみ・のりが不要で組立簡単2~4人用。材質:カード台紙:紙、サイコロ:MS。サイズ:完成サイズ:約幅260×高さ495mm、カード台紙 A:420×485mm、カード台紙B:297×210mm、サイコロ:約12×12×12mm。セット内容:カード台紙×2、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入セット内容型抜き加工済みカード台紙×2、サイコロ×1材質本体:紙、サイコロ:MS寸法(mm)完成品:約幅260×高さ495、型抜き加工済みカード台紙 A:420×485・B:297×210、サイコロ:約10×10×10適合年齢(歳)3
CAP,GEAR CASE CEN   42120MS9000 ホンダCAP,GEAR CASE CEN 42120MS9000ホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
COLLAR A,RR.AXLE   42620MS8000 ホンダCOLLAR A,RR.AXLE 42620MS8000ホンダ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
FLANGE COMP,FINAL   42610MS2000 ホンダFLANGE COMP,FINAL 42610MS2000ホンダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
LIGHT ASSY,H/M ST   34200MCA700 ホンダLIGHT ASSY,H/M ST 34200MCA700ホンダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC9.5sq.モーターサイクルツールステーションセットKTC
209,800税込230,780
1セット
3日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB SL-K carbon compact ACR 44cm FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB SL-K carbon compact ACR 44cmFSA
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-Kコンパクトハンドルは、ケブラーで剛性を上げたレーシング仕様のハンドルです。最新のコンパクトハンドル形状を採用し、ドロップは125ミリでわずかに左右に膨らみをもっています。中央部は長くとってあり、問題なくGPSやライトの装着が可能です(別売のコンピュータマウントあり)。ステムとブレーキレバー装着部には補強と滑り止め加工が施されています。幅は4種類で、女性やジュニア向けの380ミリからあります。UDカーボン/ケブラーモノコック構造が一体化クランプエリアは強化、表面処理済みアクセサリー類用に120ミリ幅の真円部を中央に配した仕上げ:UDカーボン重量:205 grams (380mm); 210 grams (400mm); 215 grams (420mm); 220 grams (440mm)幅:エンド部分C-C
形状compactニュートラルタイプドロップシリーズSL-Kクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード
CAMSHAFT,EX   14200MG5670 ホンダCAMSHAFT,EX 14200MG5670ホンダ
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
CAM SHAFT,EX   14200MCE000 ホンダCAM SHAFT,EX 14200MCE000ホンダ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
CAM SHAFT,EX   14200MBE000 ホンダCAM SHAFT,EX 14200MBE000ホンダ
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷