カテゴリ

  • 物流用品(53)
    • プレート式 自在車キャスター(25)
    • プレート式 固定車キャスター(28)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(53)
車輪径(Φmm)
  • 125(53)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • ウレタン(9)
  • ゴム(22)
  • ナイロン(11)
  • フェノール(3)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(5)
ストッパー
  • あり(7)
  • なし(44)
車輪幅(mm)
  • 33(5)
  • 35(5)
  • 38(33)
  • 40(7)
  • 43(5)
取付高(mm)
  • 168
  • 65(7)
  • 70(25)
  • 74(11)
  • 82(5)
  • 85(33)
  • 89(13)
  • 93(37)
  • 97(11)
  • 103(4)
  • 132(71)
  • 138(13)
  • 140(6)
  • 167(13)
  • 173(13)
  • 174(5)
  • 189(15)
  • 190(56)
  • 196(12)
  • 199(6)
取付座(mm)
  • 102×102(23)
  • 106×111(11)
  • 112×112(1)
  • 140×94(18)
102×102・106×111・112×112・140×94
許容荷重(daN)
  • 130(6)
  • 150(39)
  • 160(2)
  • 180(1)
  • 200(3)
130・150・160・180・200
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(44)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(35)
  • 三価クロム(12)
ユニクロメッキ・三価クロム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420s」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ ハンマーキャスタープレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
トラスコ品番814-2897タイプ固定式取付高(mm)168取付寸法(mm)100×56(112×53)取付座(mm)140×94許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)11
プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 ハンマーキャスタープレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式取付穴径P(mm)11
Sシリーズ固定ウレタンB車125mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車125mmハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付高H(mm)168車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定イモノ車125mm ハンマーキャスターSシリーズ固定イモノ車125mmハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)33取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車 ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車ハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番398-4958形状固定式型式固定車質量(kg)1.50車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420SRP ハンマーキャスターキャスター 420SRPハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
従来と異なる旋回部の取り付け方式を採用し、軽量化を図ったキャスターです。 軽量化と共にその強度も向上させており、許容荷重は420Sと520Sの中間に位置します。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,598税込6,158
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRPハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から9日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SRP固定車タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から5日以内出荷
スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター420S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入仕様ストッパー付形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(自在) ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在)ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(固定) ハンマーキャスター帯電防止キャスター(固定)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(固定) ハンマーキャスター導電キャスター(固定)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在) ハンマーキャスター導電キャスター(自在)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪