カテゴリ
- 物流用品(35)
- プレート式 固定車キャスター(19)
- プレート式 自在車キャスター(12)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 125(32)
- 150(9)
材質(車輪)
- ウレタン(10)
- ゴム(18)
- ナイロン(4)
- フェノール(3)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 168(29)
- 174(2)
- 190(8)
- 199(1)
ストッパー
- あり(3)
- なし(25)
車輪幅(mm)
- 38
- 25(15)
- 26(15)
- 27(11)
- 29(1)
- 30(8)
- 32(34)
- 33(9)
- 34(8)
- 35(10)
- 40(33)
- 42(4)
- 43(6)
- 44(1)
- 46(1)
取付座(mm)
- 102×102(7)
- 106×111(7)
- 120×120(2)
- 130×130(1)
- 140×94(12)
102×102・106×111・120×120・130×130・140×94
許容荷重(daN)
- 130(4)
- 140(6)
- 150(26)
- 160(2)
- 170(2)
- 200(3)
130・140・150・160・170・200
車輪タイプ
単輪(27)
単輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(18)
- 三価クロム(6)
ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
- ハンマーキャスター(35)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「420sr」の検索結果

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪)
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。タイプ固定式取付穴径P(mm)11
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SRPキャスター 固定車(ゴム)
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
固定ウレタン車
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。仕様プレート式、固定式トラスコ品番125-1961質量(kg)1.56車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)140×94車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし許容荷重(daN)140取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車125mm
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付高H(mm)168車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SRP固定車タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車
ハンマーキャスター¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番398-4958形状固定式型式固定車質量(kg)1.50車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在)
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から13日以内出荷優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在
ハンマーキャスター¥6,598税込¥7,2581個当日出荷車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
導電キャスター(固定)
ハンマーキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。材質(車輪)ゴム(B入)車形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個当日出荷車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(固定)
ハンマーキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から9日以内出荷優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。材質(車輪)ウレタン(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から8日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,398税込¥5,9381個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪