カテゴリ

  • 農業機械(286)
  • 制御機器(176)
  • 自動車純正部品(142)
  • 機構部品(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 切削工具(35)
  • 空調・電設資材(32)
  • 測定用品(29)
  • エンジン工具(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 照明(19)
  • 電動工具(19)
  • 溶接用品(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 電気材料(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)

「420v」の検索結果

関連キーワード
1,101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップジョイント[RJ] Vシリーズ Oリングシールチェーン [420V] DIDクリップジョイント[RJ] Vシリーズ Oリングシールチェーン [420V]DID
319税込351
1個
7日以内出荷
O-リングを採用し、2ケ所のシールポイントを設けることによって従来のノンシールチェーンに比べ耐摩耗性能が約2倍以上向上しました。優れたコストパフォーマンスと安定した性能を発揮するスタンダード相当のシールチェーンです。
カシメジョイント[ZJ] Vシリーズ Oリングシールチェーン [420V] DIDカシメジョイント[ZJ] Vシリーズ Oリングシールチェーン [420V]DID
319税込351
1個
7日以内出荷
O-リングを採用し、2ケ所のシールポイントを設けることによって従来のノンシールチェーンに比べ耐摩耗性能が約2倍以上向上しました。優れたコストパフォーマンスと安定した性能を発揮するスタンダード相当のシールチェーンです。
PRO 420V-ZJ ジヨイント 9079D-32NYJ YAMAHA(ヤマハ)PRO 420V-ZJ ジヨイント 9079D-32NYJYAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
22X27X420Vチューブ 950036004230 ホンダ22X27X420Vチューブ 950036004230ホンダ
429税込472
1個
5日以内出荷
PRO 420V-100L チェーン 9079D-32N10 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420V-100L チェーン 9079D-32N10YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
PRO 420V-110L チェーン 9079D-32N11 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420V-110L チェーン 9079D-32N11YAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
PRO 420V-120L チェーン 9079D-32N12 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420V-120L チェーン 9079D-32N12YAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
PRO 420V-130L チェーン 9079D-32N13 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420V-130L チェーン 9079D-32N13YAMAHA(ヤマハ)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
PRO 420V-140L チェーン 9079D-32N14 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420V-140L チェーン 9079D-32N14YAMAHA(ヤマハ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF EPCOS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nFEPCOS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:420V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.09nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-7156-56
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:565V 最大直流定格電圧:420V, 380pF, V320LA20AP LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:565V 最大直流定格電圧:420V, 380pF, V320LA20APLITTELFUSE
21,980税込24,178
1袋(600個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 565V最大AC定格電圧 = 320V最大直流定格電圧 = 420V制限電圧 = 850Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 380pF長さ = 32mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:540V 最大直流定格電圧:420V, 750pF, V320LA40BP LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:540V 最大直流定格電圧:420V, 750pF, V320LA40BPLITTELFUSE
22,980税込25,278
1袋(400個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 540V最大AC定格電圧 = 320V最大直流定格電圧 = 420V制限電圧 = 810Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 750pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1袋 200個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1袋 200個入BOURNS
41,980税込46,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6931-48
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1セット 5個入BOURNS
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6931-49
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1袋 300個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6930-21
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1セット 5個入BOURNS
2,598税込2,858
1セット(5個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6934-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF 1セット 40個入 EPCOS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF 1セット 40個入EPCOS
66,980税込73,678
1セット(40個)
7日以内出荷
TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:420V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.09nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-6968-22
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101EPCOS
25,980税込28,578
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 510V最大AC定格電圧 = 320V最大直流定格電圧 = 420V制限電圧 = 840Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 540pF厚さ = 5.8mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.8mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルトイレ アイリスオーヤマポータブルトイレアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
シンプルデザインのポータブルトイレです。 屋内であればどこにでも設置可能です。 抗菌加工済みで衛生的です。 小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×485×415質量(kg)3.5トラスコ品番417-1420材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
小型船舶用 24V KOITO(小糸製作所)小型船舶用 24VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷
口金BA15d光色クリアークリア定格電圧(V)24
シールチェーン Vシリーズ DIDシールチェーン VシリーズDID(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400C-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400C-Nシリーズ廣杉計器
8,798税込9,678
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品廣杉計器
10,980税込12,078特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
Vシリーズ用ジョイント DIDVシリーズ用ジョイントDID(4件のレビュー)
289税込318
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
DASHBOARD TRAY (W4) MAZDA(マツダ)DASHBOARD TRAY (W4)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
シールチェーン Vシリーズ DIDシールチェーン VシリーズDID
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
O-リングを採用し、2ケ所のシールポイントを設けることによって従来のノンシールチェーンに比べ耐摩耗性能が約2倍以上向上しました。優れたコストパフォーマンスと安定した性能を発揮するスタンダード相当のシールチェーンです。
外径嵌合ジョイント 半透明タイプ(ルームエアコン用) EVUC(エバック)外径嵌合ジョイント 半透明タイプ(ルームエアコン用)EVUC(エバック)
3,198税込3,518
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC半透明寸法B(Φmm)14
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.5ドア片扉
DOOR EDGE MOULD (W4) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (W4)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
CENTER CONSOLE (W4) MAZDA(マツダ)CENTER CONSOLE (W4)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
SEAT COVER (W420) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (W420)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
FLUORESCENT LAMP MAZDA(マツダ)FLUORESCENT LAMPMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
WHEEL CAP (W4) MAZDA(マツダ)WHEEL CAP (W4)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
SUN VISOR (W4) MAZDA(マツダ)SUN VISOR (W4)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
...