カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「4222r」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45相数三相
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)50.4寸法B(Φmm)16適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
窓枠固定型(I型) 見込み142mm Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み142mmPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(2本)
4日以内出荷
長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)142
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC24~48±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99mV
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズLumberg Automation
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 5.5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●耐油性:あり●コード番号:197-2908アズワン品番65-7451-39
(純正パーツ)21 ツインパワーSW 5000HG ドラグノブ組  【04222/10T0R 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)21 ツインパワーSW 5000HG ドラグノブ組 【04222/10T0R 】SHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20相数三相
埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 20Aアメリカン電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2コンセント個数1
直管ランプシステム笠付 東芝ライテック直管ランプシステム笠付東芝ライテック
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具
直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ)東芝ライテック
649税込714
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
タイプ器具用部品・反射笠定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
Vishay SMDレジスタ, 422Ω, 0603, 0.1W CRCW0603422RFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 422Ω, 0603, 0.1W CRCW0603422RFKEAVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 422Ωテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)422
スチール製ローラコンベヤR4223型1000LX2 R4223X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR4223型1000LX2 R4223X1000Lシリーズマキテック
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX2 R4223X1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR4223型1500LX2 R4223X1500Lシリーズマキテック
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5723型1000LX500WX R5723X1000L500Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5723型1000LX500WX R5723X1000L500Wシリーズマキテック
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4814PD型1500LX R4814PDX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR4814PD型1500LX R4814PDX1500Lシリーズマキテック
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R250mm 3500.115.250.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R250mm 3500.115.250.0シリーズIgus(イグス)
110,980税込122,078
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R300mm 3400.115.300.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R300mm 3400.115.300.0シリーズIgus(イグス)
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R175mm 2500.05.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R175mm 2500.05.175.0シリーズIgus(イグス)
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R125mm 2400.07.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R125mm 2400.07.125.0シリーズIgus(イグス)
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R175mm 2600.15.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R175mm 2600.15.175.0シリーズIgus(イグス)
83,980税込92,378
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R35mm 1400.100.035.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R35mm 1400.100.035.0シリーズIgus(イグス)
40,980税込45,078
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。