カテゴリ
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「4222r」の検索結果

防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)50.4適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
埋込コンセント 引掛形 20A
アメリカン電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
(純正パーツ)21 ツインパワーSW 5000HG ドラグノブ組 【04222/10T0R 】
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字
カラークリエーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12R 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:赤、文字:黒
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)
東芝ライテック¥2,798~税込¥3,078~1台7日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ)
東芝ライテック¥599~税込¥659~1台7日以内出荷から8日以内出荷タイプ器具用部品・反射笠定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可