カテゴリ
- 自動車補修部品(12)
- 自動車純正部品(7)
絞り込み
ブランド
「42431-08040」の検索結果

ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ブレーキディスクローター
BOSCH(ボッシュ)(54件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
軽自動車用ディスクローター
昭和自動車(46件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷から3日以内出荷軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。用途軽自動車用
ブレーキディスクローター軽自動車用
制研化学工業(14件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から5日以内出荷特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ブレーキローター(KDタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(4件のレビュー)¥4,880~税込¥5,368~1セット(2枚)4日以内出荷から5日以内出荷ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
ブレーキパッド NAO材
(1140件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用