カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「424j」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モービルレーラス(コンプレッサーオイル) エクソンモービルモービルレーラス(コンプレッサーオイル)エクソンモービル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機適合範囲コンプレッサー容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×28厚山洋電気(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
CR S/J #58(N424-24058) KEIHINCR S/J #58(N424-24058)KEIHIN(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
CR S/J #52(N424-24052) KEIHINCR S/J #52(N424-24052)KEIHIN(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
CR S/J #60(N424-24060) KEIHINCR S/J #60(N424-24060)KEIHIN(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
CR S/J #48(N424-24048) KEIHINCR S/J #48(N424-24048)KEIHIN(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
CR S/J #62(N424-24062) KEIHINCR S/J #62(N424-24062)KEIHIN(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
CR S/J #42(N424-24042) KEIHINCR S/J #42(N424-24042)KEIHIN(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
FCR・CVK S/J #45(N424-25B45) KEIHINFCR・CVK S/J #45(N424-25B45)KEIHIN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
FCR・CVK S/J #40(N424-25B40) KEIHINFCR・CVK S/J #40(N424-25B40)KEIHIN(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
FCR・CVK S/J #50(N424-25B50) KEIHINFCR・CVK S/J #50(N424-25B50)KEIHIN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
FCR・CVK S/J #38(N424-25B38) KEIHINFCR・CVK S/J #38(N424-25B38)KEIHIN(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
FCR・CVK S/J #48(N424-25B48) KEIHINFCR・CVK S/J #48(N424-25B48)KEIHIN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
FCR・CVK S/J #35(N424-25B35) KEIHINFCR・CVK S/J #35(N424-25B35)KEIHIN(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
FCR・CVK S/J #42(N424-25B42) KEIHINFCR・CVK S/J #42(N424-25B42)KEIHIN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
FCR・CVK S/J #58(N424-25B58) KEIHINFCR・CVK S/J #58(N424-25B58)KEIHIN(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷
CR A/J #250 (N424-14250) KEIHINCR A/J #250 (N424-14250)KEIHIN(1件のレビュー)
509税込560
1個
13日以内出荷