カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「425g-r」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物性チェーンオイル ハスクバーナ植物性チェーンオイルハスクバーナ(2件のレビュー)
4,280税込4,708
1本(5L)ほか
9日以内出荷
ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様生分解性オイル
420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(72件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)ハンマーキャスター(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425G-Rハンマーキャスター(109件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(14件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
859税込945
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
420GRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター
639税込703
1個
当日出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
R 425-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S] Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)R 425-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S] GコートGALESPEED(ゲイルスピード)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
R 425-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)R 425-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]GALESPEED(ゲイルスピード)
129,800税込142,780
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
R 425-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)R 425-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]GALESPEED(ゲイルスピード)
129,800税込142,780
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ドライブシャフトブーツ G001- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ G001-丸一ゴム工業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番39741-70A27・39741-70A26・39741-70A25・5-43319-019・39741-70A28・39741-70R26・39741-70A86・G001-22-540A・39741-16R25・39741-16R26・39741-16R00・G001-22-540・39741-HC425・39741-70A29・8-94027-769-0・8-94027-769・5-43319-019-0・39741-70A10・MQ901116・94027-769メーカーMAZDA、MMC、JUNSEI、NISSAN、ISUZU
ドライブシャフトブーツ F004- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ F004-丸一ゴム工業
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
215G・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター215G・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式215G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式220G自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
CT シリーズ クラッチリムーバブルツール EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CT シリーズ クラッチリムーバブルツールEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,598税込9,458
1個
36日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷から115日以内出荷
防水コネクタ XS5シリーズ omron(オムロン)防水コネクタ XS5シリーズomron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷から62日以内出荷