「425maフロア」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4MAステープル マックス4MAステープルマックス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(3000本)
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
MA線 フロアステープル アマテイMA線 フロアステープルアマテイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4材質軟鋼線材
12Fステープル マックス12Fステープルマックス(39件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業フロアー用ステープル 4mm幅若井産業
1,398税込1,538
1箱(2500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用材質幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
9Tステープル マックス9Tステープルマックス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1800本)ほか
当日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9適合機種HA-57、TA-557F材質軟鋼線材線材(mm)(厚さ)1.4
フローリング用ステープル マキタフローリング用ステープルマキタ
4,398税込4,838
1箱(3000本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種AT1150HA、AT1150B、AT1150
タッカー エアー式 モノタロウタッカー エアー式モノタロウ(34件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
679税込747
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
10Jステープル マックス10Jステープルマックス(76件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
4Jステープル マックス4Jステープルマックス(22件のレビュー)
569税込626
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
フロア用ステープル 1500本 タチカワフロア用ステープル 1500本タチカワ
11,980税込13,178
1セット(8個)
翌々日出荷
フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル足長(mm)32肩幅(mm)8トラスコ品番828-1051材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)7.1【コート】ブルー(特殊接着剤付)先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット1連接着本数50線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
4Jステープル マキタ4Jステープルマキタ(2件のレビュー)
769税込846
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)4材質無地
タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウタッカー ハンドタイプ パワー型モノタロウ(140件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
取扱停止中
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10ステープル足長さ(mm)6~14付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本質量(g)646適合ステープル(Rapid)#140関連資料仕様について
MA線フローリングステープル マキタMA線フローリングステープルマキタ
4,598税込5,058
1箱(3024本)
3日以内出荷
適合機種AT450HA、AT450H材質
ガンタッカ マックスガンタッカマックス(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
L12型ステープル SK11L12型ステープルSK11(18件のレビュー)
399税込439
1箱(1000本)
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)12材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキ
パワータッカー用 ステープル Excellent koboパワータッカー用 ステープルExcellent kobo(7件のレビュー)
489税込538
1パック(1000本)
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合パワータッカー(PT-128)RoHS指令(10物質対応)対応
1208F ステープル マックス1208F ステープルマックス(12件のレビュー)
399税込439
1箱(2000本)
当日出荷
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
449税込494
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアーステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1ケース(3024本)
翌日出荷から翌々日出荷
フローリング施工に最適強度のある太いMA線を使用接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25線径d2(Φmm)1.1
クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学クリーンOAフロア TNシリーズフクビ化学(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1ケース(4枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
OAフロア用下地材 アンダーシート ステップラインOAフロア用下地材 アンダーシートステップライン
4,398税込4,838
1巻
翌々日出荷
既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。
用途オフィス用床材材質ポリエチレン形状発泡シート+フィルム厚さ(mm)1乳白色幅(cm)105引火点(℃)335~450関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚東リ
3,130税込3,443
1枚
翌々日出荷
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
用途エコマーク認定商品材質服装ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2エコマーク認定認定定尺(m)9素材高耐久UV樹脂コーティンググリーン購入法適合エコマーク認定番号08 123 012サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロアリューム モルタルNW 東リ【オーダー】フロアリューム モルタルNW東リ
3,870税込4,257
1枚
翌々日出荷
程よい抑揚を与えた使い易いコンクリート調の「モルタルNW」
用途エコマーク認定商品材質服装ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2エコマーク認定認定定尺(m)9素材高耐久UV樹脂コーティンググリーン購入法適合エコマーク認定番号08 123 012サービス分類オーダー・加工
フロアベース TERADA(寺田電機製作所)フロアベースTERADA(寺田電機製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
リフォームフロアシリーズ 専用両面テープ Panasonic(パナソニック)リフォームフロアシリーズ 専用両面テープPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
WPBリフォームフロア施工時、メーカーが使用を推奨しているテープです。 1巻で、約1坪分使用できます。
テープ幅(mm)48テープ長さ(m)35
クッションフロア Eタイプ ランダムストーン シンコールクッションフロア Eタイプ ランダムストーンシンコール
2,798税込3,078
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
ランダムストーン材質塩化ビニル樹脂幅(cm)182厚さ(mm)1.8寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:45.5×45.5機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
フリープランフロア OA樹脂フロア KIYOREX(紀陽産業)フリープランフロア OA樹脂フロアKIYOREX(紀陽産業)
4,998税込5,498
1セット(16枚)
4日以内出荷
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)50規格JIS A 1450幅(cm)25長さ(cm)25寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50静荷重(N)3000施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
クリーンフロア300 無鉛 川上塗料クリーンフロア300 無鉛川上塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
アクリル樹脂を素材とした床用塗料ですぐれた作業性、耐久性をもちすばらしい仕上がり感が得られます。
特性耐久主成分アクリル樹脂主な用途指触乾燥時間(分)10(25℃)、20(10℃)塗布方法はけ、ローラー、スプレー塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(第一層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:35~45、(第二層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:30~40半硬化乾燥時間(時間)1(25℃)、2(10℃)塗付量(kg/m2・回)(第一層の塗装)0.35~0.38、(第二層の塗装)0.23~0.25危険物の性状非水溶性塗回数(第一層の塗装)1回、(第二層の塗装)1回塗装間隔2時間以上
JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイルアサヒペン
8,598税込9,458
1パック(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)厚さ(mm)4幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
クッションフロア Eタイプ スリットライン シンコールクッションフロア Eタイプ スリットラインシンコール
2,798税込3,078
1巻(1m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
スリットライン材質塩化ビニル樹脂幅(cm)182厚さ(mm)1.8寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:30.3×30.3機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
OAフロア  LM2000パネル フクビ化学OAフロア LM2000パネルフクビ化学
4,698税込5,168
1箱(2個)
3日以内出荷
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)25×497×497
カナエル リフォームフロアVC ノダカナエル リフォームフロアVCノダ
8,998税込9,898
1箱(12枚)
4日以内出荷
接着剤施工と比較し養生時間約5時間削減2.5mm厚で、カッターで切断可能。接着加工済みで、はく離紙をはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。騒音・粉塵が少ないため集合住宅のリフォームに最適。遮音性能LL-45・LL-40は維持したまま、防音直貼りフロアの上に直接貼れます。
用途上貼りフロア仕様抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐擦りキズ、クラックレス長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+クッション材内容1.62(m2)表面化粧シート(抗ウイルス剤配合ハードコート仕上げ、抗菌処理)関連資料ノダ木質床材性能等についてのご注意(6.23MB) ノダ木質床材性能等についてのご注意(6.23MB) 設計・施工資料(0.85MB)
ハピアフロア6T ベーシック柄 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア6T ベーシック柄DAIKEN(旧:大建工業)
18,980税込20,878
1ケース(6枚)
7日以内出荷
ご使用の床をはがすことなく、上から貼れるのでリフォームにも最適です。傷や汚れ、日焼けに強いので、お手入れも簡単になります
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)5.8寸法(mm)303×1818基材特殊MDF+防湿シート加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り対応ホットカーペット、プラスチックキャスター、車椅子、ワックス不要仕上艶消し表面特殊オレフィンシート工法捨貼・上貼ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペンJOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイルアサヒペン
9,798税込10,778
1パック(10枚)
3日以内出荷
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。 裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)厚さ(mm)5幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
クッションフロア Eタイプ マルモ シンコールクッションフロア Eタイプ マルモシンコール
2,798税込3,078
1巻(1m)ほか
4日以内出荷
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
マルモ材質塩化ビニル樹脂幅(cm)182厚さ(mm)1.8寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×91機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸幅(mm)タイル:約11.3
住宅用フロアコンラウンド厚床対応 Panasonic(パナソニック)住宅用フロアコンラウンド厚床対応Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
取り付ける床材の厚みが60mm超120mm以下の場合に使用します。
適合床厚60mm超120mm以下の床材に対応
タイルカーペット用アンダーレイシート 東リタイルカーペット用アンダーレイシート東リ
19,980税込21,978
1巻(20m)
4日以内出荷から7日以内出荷
歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20幅(mm)950寸法(mm)950×20mエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 123 015
U小根太12B 三菱ケミカルインフラテックU小根太12B三菱ケミカルインフラテック
14,980税込16,478
1束(5本)
7日以内出荷
用途フローリング用床暖房マットを並列に2枚並べる際、マット間に入れる小根太寸法(mm)1820×45×12
6mmリフォームフロアA Panasonic(パナソニック)6mmリフォームフロアAPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(6枚)
12日以内出荷
重ね貼り専用の薄型床材です。 既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。 既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。 一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。 専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。 6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm)6幅(mm)303長さ(mm)1818シリーズ6mmリフォームフロアA基材MDF表面仕上げアレルバスター配合高結合ハード塗装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら