カテゴリ
- 自動車純正部品(54)
- バイク部品(12)
- 農業機械(11)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(7)
- 作業工具(7)
- バイク純正部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(29)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- スズキ(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- AFAM(アファム)(8)
- 日本モレックス(molex)(6)
- ニッサン(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- 三共製作所(4)
- 内田洋行(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- ミツビシ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Kawasaki(2)
- 三菱ふそう(2)
- ネオフレックス(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「428-16」の検索結果

フロントスプロケット 428-16
AFAM(アファム)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:28200-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB250RS 95-03。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄材質鉄歯数15Tチェーンサイズ428
フロントスプロケット 428-16
AFAM(アファム)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:22201-16。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄材質鉄歯数16Tチェーンサイズ428
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT
サンゴバン(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(7.5m)当日出荷から3日以内出荷ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
エルモア 1.5倍巻12ロール 花の香り 各種
カミ商事¥1,198税込¥1,3181パック(12ロール)翌日出荷1ロールが1.5倍長持ちするので、交換回数を減らすことができます。18Rシングルロールの場合、通常品と1.5倍巻でパックあたりの長さはどちらも990m。持ち運びラクラクで、収納にも便利です。巻種類1.5倍巻香り花の香り
ファーメド・チューブ 7.5m
TGK(東京硝子器械)¥12,969税込¥14,2661箱当日出荷から4日以内出荷ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。チューブ長さ(m)7.5最高使用温度(℃)135仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60材質熱可塑性エラストマー系色ベージュ適合規格USPクラス VI脆化温度(℃)-59比重0.98引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27吸水率(%)0.30伸長率(%)375オートクレーブの可否120℃、30分、可硬度(ショア A)64
水性つやありキング 1.6L
シントーファミリー¥16,980税込¥18,6781セット(4個)翌々日出荷から10日以内出荷材質/仕上水性塗料、アクリルシリコン質量(kg)2.3容量(L)1.6塗布面積(m2)10~13(2回塗り)乾燥時間(時間)2時間、重ね塗り4時間後(20℃)危険物の類別非危険物特性つやあり
Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ
日本モレックス(molex)¥339~税込¥373~1個当日出荷から46日以内出荷材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)10定格電流(A)50
Molex, Mini-Fit Srシリーズ レセプタクルコネクタハウジング、10mmピッチ、4極、1列
日本モレックス(molex)¥289税込¥3181個当日出荷仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に長さ(mm)43.5幅(mm)14.8ピッチ(mm)10極数4シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)ポリエステル行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル併用可能製品Mini-Fit Sr.メス圧着端子( 42815 )実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
お弁当・惣菜のぼり
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷お弁当についてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
FC 腰サポート 楽ベルト 42816(LL-XL)
白十字¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷おなか楽らく×腰しっかりサポート。素材同士がくっつくぴたフィットクロス(自着布)を新採用。広範囲にやわらかく接着するので苦しさを軽減。左右どちらでもつけられる左右フリーで快適。面ファスナーがないので〈静音〉〈つけ直し簡単〉〈衣類をキズつけない〉快適設計。うす型すっきりで装着時も目立ちにくい設計
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷部品名称ブツシユ図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.17、MRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.38、MRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.44
バネザガネ(M16)
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷部品名称バネザガネ(M16)図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.22、MRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.41、MRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.47
タカナット(M12X20)
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称タカナツト(M12X20)図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.30