カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- バイク純正部品(5)
- 卓上消耗品(3)
- バイク部品(2)
- 切削工具(2)
- トラック純正部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイハツ(5)
- ホンダ(4)
- エフピコ(3)
- スバル(2)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
- 三菱ふそう(2)
- トヨタ(2)
- エム・あい(1)
- CKD(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ユニット(1)
- Kawasaki(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Wahl(ウォール)(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
「430-126」の検索結果

カッティング文字(横型)
ユニット¥599税込¥6591枚当日出荷から9日以内出荷切り抜きなのに曲がらず貼れる! 施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。材質マーキングフィルム
テンプ・プレート ミニサイズ3点表示
Wahl(ウォール)¥6,298税込¥6,9281ケース(10枚)当日出荷から4日以内出荷テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(mm)W8×3寸法(幅W×高さH)(mm)8×3表示3点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
『パーツ販売』21 プロセレクトFW H80NV
SHIMANO(シマノ)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/30ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥6,798税込¥7,4781巻(30m)8日以内出荷7サイズ×45色 中厚手の綿100%の杉綾テープです。 フード紐や、パンツの裾絞り、またカバンの持ち手などにおすすめのリボンです。 #9000は後染め用の為、仕上げ処理をしていません。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)30長さ(m)30混率(%)コットン100
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
APベジBOX 本体
エフピコ¥15,980~税込¥17,578~1ケース(50枚×18袋)ほか3日以内出荷サラダ・フルーツ・青果等色々な用途に使用できるクリアパッケージ。中皿で分けることによって、色移りや味移りを防ぐことが出来ます。材質エコAPET再生材使用率(%)80再生材使用使用
APベジBOX 本体
エフピコ¥17,980~税込¥19,778~1ケース(50枚×16袋)3日以内出荷サラダ・フルーツ・青果等色々な用途に使用できるクリアパッケージ。中皿で分けることによって、色移りや味移りを防ぐことが出来ます。穴ありで青果物の鮮度を保ちます。材質エコAPET
ステンレス304製 丸形容器用台車 SSIC
エム・あい¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304













![R 550-17 ソリッドWHT [TYPE-E] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)