カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(3)
- 洗車・清掃(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「43049 1092」の検索結果

パッキング 43049-1092
Kawasaki(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
キャリパーシールキット NISSIN4POTヨウ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
パッキング 43049-1068
Kawasaki(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1068代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
(126件のレビュー)¥409税込¥4501本(2L)当日出荷従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色緑内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
パッキング ピストン シール 43049-1061
Kawasaki(6件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷主な適合純正品番43049-1061代表車種EX250LGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)
(429件のレビュー)¥459税込¥5051本(200mL)当日出荷自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。用途自動車塗装面のつや出し及び保護仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L適合塗装色全塗装色対応