カテゴリ
- バイク部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
「43082-0175」の検索結果

ブレーキパッド(ハイパーパッド)
DAYTONA(デイトナ)(44件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(1枚)ほか5日以内出荷制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
ゴールデンパッドχ
DAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ブレーキパッド(赤パッド)
DAYTONA(デイトナ)(162件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA400 '18-'19 (EX400G)/Z400 '19 (EX400G) L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781本47日以内出荷適合KAWASAKI NINJA400 '18-'19 (EX400G)/Z400 '19 (EX400G)材質ステンレスAISI304長さ(mm)289形状デュアル ラウンド 60mm質量(kg)2.2タイプL3NコンプリートブラックHTペイント
セパレートハンドル TYPEⅢ
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から9日以内出荷タイプⅢ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品アルミサイドキャップハンドル径(Φmm)22.2、(内径)18適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)ホルダー径(mm)(内径)41傾斜角度(°)0~18
ハイパーシンタード
DAYTONA(デイトナ)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。
2018’~ Ninja400 SPEC-A SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き
ヤマモトレーシング¥70,980税込¥78,0781個57日以内出荷仕様カーボンサイレンサー Φ110×300質量(kg)2タイプステンレス スリップオン適合車種2018'~ Ninja400 (2BL-EX400G EX400GE)音量(dB)94/5000rpm、加速騒音:81
スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:1.7。STD音量:88.5 dB / 6370 rpm。音量:98.5 dB / 6370 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:33.82kW/10200rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:36.2Nm/8200rpm。オプション:品番:E-K4R1付属品ガスケット仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1色カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
2018’~ Ninja400 SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCAプレート付き
ヤマモトレーシング¥83,980税込¥92,3781個57日以内出荷仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ質量(kg)2タイプステンレス スリップオン適合車種2018'~ Ninja400 (2BL-EX400G EX400GE)音量(dB)93/5000rpm、加速騒音:80
2018’~ Ninja400 SPEC-A SLIP-ON チタン JMCAプレート付き
ヤマモトレーシング¥72,980税込¥80,2781個57日以内出荷仕様チタンサイレンサー Φ108×300質量(kg)1.9タイプステンレス スリップオン適合車種2018'~ Ninja400 (2BL-EX400G EX400GE)音量(dB)94/5000rpm、加速騒音:81
BMコンチ3型 バーハンドルkit
ハリケーン¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ハンドルのスイッチ穴加工済み_ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込_ポジション100mmUP・70mmBACK用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)適合ブレース:SSサイズ色ブラック適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)