カテゴリ

  • 自動車純正部品(273)
  • トラック純正部品(49)
  • 物流用品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(18)
  • 農業機械(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「430e」の検索結果

関連キーワード
586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 430E-PR ハンマーキャスターキャスター 430E-PRハンマーキャスター
689税込758
1個
当日出荷
ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.1
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
バンコードエンドレス#480 Φ5 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ5バンドー化学(9件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
489税込538特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
バンコードエンドレス#480 Φ3 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ3バンドー化学(6件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力230(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
219,800税込241,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
バンコードエンドレス#480 Φ6 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ6バンドー化学(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力930(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
バンコードエンドレス#480 Φ4 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ4バンドー化学(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力410(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から42日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価クロメート
バンコードエンドレス#480 Φ2 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ2バンドー化学(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力100(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
ガス漏れ検知UVライト イチネンTASCOガス漏れ検知UVライトイチネンTASCO
9,698税込10,668
1個
当日出荷
冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
付属品UV識別ゴーグル×1全長(mm)430寸法(Φmm)(センサーライト)10使用電池LR44×3フレキシブル部(mm)310
バンコードエンドレス#480 Φ8 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ8バンドー化学(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力1500(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)サポーター カメダデンキジュラコン(R)サポーターカメダデンキ
3,298税込3,628
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 差込角12.7 NAC(長堀工業)エクステンションバー 差込角12.7NAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
差込角(mm)凹凸12.70タイプソケット延長タイプ
黄銅サポーター 六角 カメダデンキ黄銅サポーター 六角カメダデンキ
3,998税込4,398
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理3価クロメート
ジュラコンキンゾクツキスペーサーAMR 大阪魂ジュラコンキンゾクツキスペーサーAMR大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ポリアセタール外径(Φmm)8ねじの呼びM4
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)廣杉計器
21,980税込24,178
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル
アルミ6カクスペーサーBSL 大阪魂アルミ6カクスペーサーBSL大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質アルミ
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
バンコードエンドレス#480 Φ3.5 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ3.5バンドー化学
879税込967
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力310(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
リンク,ドア ストッパー ニッサンリンク,ドア ストッパーニッサン(14件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
3カ-W スペーサー 大阪魂3カ-W スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ニッケル表面処理BSメッキ
(74320)バイザASSY LH トヨタ(74320)バイザASSY LHトヨタ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステップドリル モトユキステップドリルモトユキ
9,798税込10,778
1本
当日出荷
鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
3カ-W マルスペーサー 大阪魂3カ-W マルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質/快削鋼(SUM) 処理/三価クロムクロメート処理
材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート
チューブ 3.5X430 95005354301E ホンダチューブ 3.5X430 95005354301Eホンダ
319税込351
1個
4日以内出荷
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
(56243)ブッシュ,リア スタビライザー ニッサン(56243)ブッシュ,リア スタビライザーニッサン(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
リード線形シース熱電対 日本電測リード線形シース熱電対日本電測
5,398税込5,938
1本
当日出荷から71日以内出荷
NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対k階級(級)素子数1材質(シース)SUS316測温接点非接地端子M3Y
(74310)バイザASSY RH トヨタ(74310)バイザASSY RHトヨタ(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
エクステンションバー 差込角38.1x300L NAC(長堀工業)エクステンションバー 差込角38.1x300LNAC(長堀工業)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
差込角(mm)38.1全長(mm)300付属品ピン、リングトラスコ品番853-1756材質特殊鋼質量(kg)6
SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHB 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
379税込417
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
...