カテゴリ
- パソコン/周辺機器(29)
- バイク部品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 切削工具(3)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(6)
- ラトックシステム(6)
- StarTech.com(6)
- KITACO(5)
- 岩崎電気(4)
- LINDY(4)
- アメリカン電機(3)
- スバル(3)
- Pro-Auto(3)
- レオナ(3)
- ATEN(3)
- エレコム(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱電機(2)
- 河村電器産業(2)
- トヨタ(2)
- アズワン(1)
- コーセル(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4320-2」の検索結果

スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール)
ハーフェレ¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)当日出荷から8日以内出荷引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適仕様脱着タイプ種類スライド取付方式横付、ネジ止め段数3段材質(レール)スチール取付ビス付属なし取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS304種類ビーカー目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
防水形プレート 専用コンセント
アメリカン電機¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒質量(g)177極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
ライブラリー 4320(女性)
名古屋眼鏡¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷スタンダードな人気モデルです。寸法A(mm)54寸法D(mm)42寸法B(mm)14寸法C(mm)140材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
輸入車向キャビンフィルター(除塵)
BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(1枚)3日以内出荷から7日以内出荷花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
【リビルト】 パワステポンプ(トヨタ)
ノーブランド(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリングサービス分類リサイクル・リビルト
フロント&リアエンジンマウントセット
PMC¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷エンジンマウントは単にエンジンをマウントする為のステーの役割だけではなく、 エンジンとフレームを一体化させることにより車輌全体の剛性アップへとつながります。又、強度・耐久性の向上はもちろんのことスタイリッシュなフォルムをも同時に実現します。色シルバー
リレー
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷部品名称リレー図解NoMGA213 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.28、MGA187 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.16、MGA228-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.16、MGA182 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.28、MGA212 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.28、MGA223 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.18、MGA226 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.13、MGA228-2 デンソウ(HST右操作)部品_No.9、MGA227 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.13、CM220RC エンジンコントロールクミタテ,デンソウクミタテ部品_No.31、MGA210 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.29、MGA211 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.29、MGA185 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.13、MGA228 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.16、MGA229-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.16、MGA220 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.31、MGA183 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.28、MGA229 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.16
ベースダウンライト
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
シュラウドメッシュシート(レッド)
KITACO¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷美しいメッシュパターンシートがサイドシュラウドをドレスアップします。主な適合車種GROM(13 JC61-1000001-/国内)
キーBOXカバー(アルミ)ゴールド
KITACO¥899税込¥9891個5日以内出荷メインキーボックスに貼り付けるアルミ削り出しのドレスアップカバーです。 周囲の穴にスワロフスキーで装飾する等、さらなるオリジナルカスタムが楽しめます。主な適合車種GROM(JC61)
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 3200ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN43201CNPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)20.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4320
中継アダプタ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタ。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。コネクタHDMIメス-HDMIメス(HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプオス-メス
NORTON A275 マジックディスクペーパー
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(100枚)当日出荷オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。色ベージュ質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710]適合材木工、プラスチック外径(mm)125穴タイプ7つ穴
EDID保持器_DisplayPort用
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。 複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません) 接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。 8K/30Hz対応、HDCP2.2対応セット内容本体×1、取扱説明書色ブラック消費電力(W)0.33(3.3V 0.1A)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(メス)適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン対応機器間制御(CEC)準拠規格HDCP 2.2インターフェース入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1最大解像度7680×4320/30Hz保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~85 結露なきこと対応解像度7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz)音声圧縮方式Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1chオス形状DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort






















![防水コネクタ 4極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616786-251222-02.jpg)