浜田商会
AFE170 ジュラルミン磯玉網セット
軽量・高強度ジュラルミン製フレーム
材質(フレーム)
ジュラルミン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
自重(g)
深さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76149635
#50cm(432038)
50cm
【フレーム】165
【網】60
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76150728
#60cm(432045)
60cm
【フレーム】170
【網】70
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76152749
#45cm(432021)
45cm
【フレーム】150
【網】55
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください