3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)30 電線太さ(mm2)VCT5.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)30 電線太さ(mm2)VCT5.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷