カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「433-114」の検索結果

化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅色アンティークゴールド
化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、432-519-25、494-072-32、494-027-32)用材質黄銅色ダークシルバー
化粧キャップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅
TE Connectivity 車載リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷極数1RoHS指令(10物質対応)対応
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.036。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FZR1000/TENERE/TDM850材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:43外径(mm)55内径(mm)43
ベルトパーテーション回転スタッキング
ユニット¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷スタッキングベース(使用しない時には重ねられます。)・本体ヘッドが360°フリー回転するベルトパーテーションです。ベルトは再生材を使用しており環境への配慮をしております。用途商業施設・百貨店、店舗、ショールーム等の景観を意識した場所での仕切りにピッタリです。材質ステンレス鋼管、他寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×857材質(ポール)ステンレス