ユニット
ベルトパーテーション回転スタッキング
スタッキングベース(使用しない時には重ねられます。)・本体ヘッドが360°フリー回転するベルトパーテーションです。ベルトは再生材を使用しており環境への配慮をしております。
用途
商業施設・百貨店、店舗、ショールーム等の景観を意識した場所での仕切りにピッタリです。
材質
ステンレス鋼管、他
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×857
材質(ポール)
ステンレス
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78011599
870-961BL
114-0433
青
¥
60,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78011705
870-961RD
114-0102
赤
¥
60,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78011818
870-961YE
113-9938
黄
¥
60,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください