カテゴリ
- バイク部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「43513-443-761」の検索結果

リザーバータンクホース 330MM
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷タンク別体式マスターシリンダーのリザーバータンクを移動する際に必要なホース。 必要な長さに切ってご使用いただけます。 折れ曲がりにくく、ブレーキフルードが浸透しない専用品です。全長(mm)330内径(Φmm)7.3外径(Φmm)13
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245
ブレーキフルード用ホース 950mm
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。全長(mm)950
NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
シリコンチューブ
(717件のレビュー)¥49~税込¥54~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
マスターホース(ブレーキ/クラッチ)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本3日以内出荷から5日以内出荷ブレーキフルード対応ホース。付属品クレセントクランプ2個(スチール製/クロメート)材質EPDM(1層)
汎用ホース ストレート型
OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です長さ(m)2寸法t(mm)4品種ヒーターホース
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119
(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用