カテゴリ
- 自動車純正部品(16)
- トラック純正部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- メカニカル部品(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(13)
- 三菱ふそう(6)
- カクダイ(4)
- バンドー化学(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エスコ(1)
- グーリング(1)
- サンコー(三甲)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 浅香工業(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
- DOD(ディーオーディー)(1)
エコロジープロダクト
「436-150」の検索結果

洗濯機排水ホース(伸縮式)
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷曲げ伸ばし自由自在!用途洗濯機の排水接続材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~84アズワン品番64-6503-20
金象印 東京ジョレン 角 柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業にトラスコ品番436-0150全長(mm)900質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167先幅(mm)245
両面シンクロベルト
バンドー化学¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL
シンクロベルト L150形
バンドー化学¥8,298税込¥9,1281本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
2ハンドル混合栓
カクダイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。材質黄銅取付穴径(Φmm)35取付厚(mm)5~25
SNコンテナー C
サンコー(三甲)¥5,920税込¥6,5121個4日以内出荷から5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
ヒレタープ
DOD(ディーオーディー)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷エイテントに接続してリビング空間を作り出す、専用タープテントです。エイテントのメインポールに引っ掛けて設営することができ、エイテントと同じ生地を使用しているため、寝室とリビングスペースで一体感をもたせることができます。セット内容タープ生地※ロープ×8本付属、ポール(長)×1本、ポール(短)×2本、ペグ×8本、キャリーバッグ、ポール用・ペグ用キャリーバッグ、タイベルト材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%) 、アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約436×400×202※ポール(短)の高さは150耐水圧(mm)(最低)350収納時寸法(cm)(約)W57×D20×H20総質量(kg)約6.2