カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「436-150」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機排水ホース(伸縮式) カクダイ

    洗濯機排水ホース(伸縮式)

    カクダイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    曲げ伸ばし自由自在!
    用途洗濯機の排水接続材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~84アズワン品番64-6503-20
  • 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT106. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT106.

    グーリング
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    20日以内出荷
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
  • 排水テール カクダイ

    排水テール

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
    材質黄銅形状直管材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
  • 金象印 東京ジョレン 角 柄付 浅香工業

    金象印 東京ジョレン 角 柄付

    浅香工業(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
    用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業にトラスコ品番436-0150全長(mm)900質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167先幅(mm)245
  • 両面シンクロベルト バンドー化学

    両面シンクロベルト

    バンドー化学
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
    用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL
  • 3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ

    3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA436AB-150
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • シンクロベルト L150形 バンドー化学

    シンクロベルト L150形

    バンドー化学
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷
    hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
    材質黄銅取付穴径(Φmm)35取付厚(mm)5~25
  • デジタルカメラ ロック付レンズ Panasonic(パナソニック)

    デジタルカメラ ロック付レンズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
  • ヒレタープ DOD(ディーオーディー)

    ヒレタープ

    DOD(ディーオーディー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    エイテントに接続してリビング空間を作り出す、専用タープテントです。エイテントのメインポールに引っ掛けて設営することができ、エイテントと同じ生地を使用しているため、寝室とリビングスペースで一体感をもたせることができます。
    セット内容タープ生地※ロープ×8本付属、ポール(長)×1本、ポール(短)×2本、ペグ×8本、キャリーバッグ、ポール用・ペグ用キャリーバッグ、タイベルト材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%) 、アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約436×400×202※ポール(短)の高さは150耐水圧(mm)(最低)350収納時寸法(cm)(約)W57×D20×H20総質量(kg)約6.2