カテゴリ

  • メカニカル部品(290)
  • FA担当者のオススメ新商品(214)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 作業工具(150)
  • 機構部品(99)
  • 自動車純正部品(97)
  • 厨房用品(84)
  • バイク純正部品(76)
  • 制御機器(54)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 作業服(49)
  • 安全靴・作業靴(48)
  • 物流用品(45)
  • 測定用品(38)
  • 切削工具(35)
  • 安全保護具(34)
  • 事務用品(28)
  • 研磨材(27)
  • 農業機械(27)
  • 安全標識(26)
  • 清掃用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 日用品(23)
  • 家電(22)
  • 溶接用品(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 防犯用品(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 照明(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 梱包用品(15)
  • 電気材料(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 安全用品(12)
  • 建築金物(12)
  • カー用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • テープ(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 手袋(10)
  • 農具(10)
  • 食品・飲料(9)
  • オフィス家具(8)
  • 介護用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 理美容(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440g」の検索結果

関連キーワード
1,986件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター440G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GRN-440G STSGRN-440GSTS
99,980税込109,978
1台
当日出荷
連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4667セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10Sグリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)183横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V4HD動作温度範囲(℃)-10~+40
440G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター440G・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
749税込824
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
カラ-(5X6) 90387-440G3 YAMAHA(ヤマハ)カラ-(5X6) 90387-440G3YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
パワーバランスファラオ 440g ハルスポーツプロダクションパワーバランスファラオ 440gハルスポーツプロダクション
7,998税込8,798
1本
当日出荷
体幹強化、筋力強化、姿勢改善の効果が期待できます。 スムーズなスイング運動が習得できます。 運動不足解消におすすめです。 DVD付きで初めてでも安心です。
用途体幹強化に。 筋力強化に。 姿勢改善に。 スイングスポーツの基礎トレーニングに。 野球トレーニングに。トラスコ品番338-4813材質シリコンゴム直径(Φmm)3.5全長(cm)100
(S440G)INSULATOR SUB- 日野自動車(S440G)INSULATOR SUB-日野自動車
10,049税込11,054
1個
7日以内出荷
(S440G)INSULATOR ASSY 日野自動車(S440G)INSULATOR ASSY日野自動車
7,047税込7,752
1個
7日以内出荷
ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
25mm/440g ネイルハンマー(Sパイプ柄) エスコ25mm/440g ネイルハンマー(Sパイプ柄)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)345材質(頭)スチール材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575YD-1
440G型ゴム車輪 445GRシリーズ ハンマーキャスター440G型ゴム車輪 445GRシリーズハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
材質(車輪)ゴム穴径(Φmm)12.2ボス幅(mm)59番号コード:814-1423車幅(mm)50アズワン品番62-0077-79
リングファイル<スリムスタイル> コクヨリングファイル<スリムスタイル>コクヨ(29件のレビュー)
579税込637
1冊
当日出荷
背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から44日以内出荷
ネイルブラシ Vikan(ヴァイカン)ネイルブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワイドタイプのネイルブラシです。 丈夫な毛並みで指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。
タイプハード線径(mm)0.35毛丈(mm)15耐熱温度(℃)120材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
ガンエース S-440(G1/4) 永田製作所ガンエース S-440(G1/4)永田製作所
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
ステンレスエース SL-440(G1/4) 永田製作所ステンレスエース SL-440(G1/4)永田製作所
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
MPSマルチポップ(本体) 友屋MPSマルチポップ(本体)友屋
19,980税込21,978
1台
当日出荷
材質ポリエチレン樹脂質量(kg)6.5(水満量時50.5)文字内容「駐輪場」「駐車禁止」取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から102日以内出荷
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状皿小頭寸法G(mm)5寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
パカットバッグ SK11パカットバッグSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
パカット開いて取り出しやすいBOX型ケースです。 使わない時はコンパクトにたためます。 内側にはメッシュポケット付きです。
用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
(+)トラスタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(13個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4寸法G(mm)5材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
1/8” 90°ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/8” 90°ノズル (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
4,198税込4,618
1パック(20個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状ナベ寸法G(mm)5寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7
ホースマン キャリーバッグ A4 マチつき ミワックスホースマン キャリーバッグ A4 マチつきミワックス
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。仕様マチ付き幅(mm)360高さ(mm)270タイプマチ付き奥行(mm)80ポケット寸法(mm)透明:128×230
クリヤーブックA4判縦型 ビュートンクリヤーブックA4判縦型ビュートン(4件のレビュー)
679税込747
1冊
当日出荷から翌々日出荷
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)
翌々日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4頭部形状皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85寸法G(mm)5寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6
(+)皿タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
軽量ラック用部品(パネル) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)軽量ラック用部品(パネル)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
2,598税込2,858
1枚ほか
翌々日出荷
ほこり・光線を遮ります。 軽量棚用のパネルで背面・側面から物が落ちません。
ワッシャー プレイン 12MM 90440GT4970 ホンダワッシャー プレイン 12MM 90440GT4970ホンダ
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番90440-166-000主な適合車種(ホンダ)Gold wing
プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量プライタ
9,998税込10,998
1式(5枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DRS タンガロイドリル 超硬S DRSタンガロイ
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンレーザー墨出器 STSグリーンレーザー墨出器STS
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー 2個標準付属Type-C充電対応照射ラインメモリ機能搭載自動補正OFF機能搭載
仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1本
翌日出荷から9日以内出荷
パイプ フューエル (9934) MAZDA(マツダ)パイプ フューエル (9934)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
カムシャフト(R) エグゾースト (KL) MAZDA(マツダ)カムシャフト(R) エグゾースト (KL)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ボックス リヤー コンソール (EC) MAZDA(マツダ)ボックス リヤー コンソール (EC)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...
寅壱4040特集