カテゴリ

  • 制御機器(38)

「440vリレー」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mmGIC[制御機器]
10,490税込11,539
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:周波数 、 電源電圧:220 → 440 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC周波数モニタリングシリーズPD225. 業務用の周波数監視リレー製品であり、工業 / 農業のニーズに適しています。. 幅広い補助電源電圧 110 → 240 V ac又は220 → 440 V ac 過周波数又は不足 / 過周波数バージョン 正弦波、矩形波、三角波の信号周波数を監視 幅広い入力電圧: 15 → 500 V ac 正常、異常、及び信号なしのLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー モノタロウパワーリレーモノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
電圧検出ユニットG32A-C omron(オムロン)電圧検出ユニットG32A-Comron(オムロン)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
仕様●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)品名電圧検出ユニット出力電圧(V)DC12±15%定格入力電圧(V)DC12 DC24入力電圧(V)DC10.2~30動作時間1ms以下復帰時間1ms以下復帰電圧5V以上振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)衝撃(耐久)(m/s2)300動作電圧(V)9.6V±10%
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Zアプリケーション産業用
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
補助継電器 標準形 富士電機補助継電器 標準形富士電機(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)パワーリレー (リレー本体) G7Zomron(オムロン)
3,998税込4,398
1セットほか
当日出荷から31日以内出荷
保護構造ケース入り
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2 omron(オムロン)ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2omron(オムロン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御DCバッテリの過充電、過放電防止過電圧の表示、フィード・バック制御質量(g)約100使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)294m/s2復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min定格通電電流(A)5繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)機械的寿命1000万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
モニタリングリレー Hiquel DPDT 150→440V ac 93.5mm Hiquelモニタリングリレー Hiquel DPDT 150→440V ac 93.5mmHiquel
27,250税込29,975
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:150 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●幅:93.5mm●ICPシリーズ三相モニタリングリレー. Hiquel ICPは、ニュートラル接続付き又はなしの電源の位相障害、相シーケンス、相非対称を監視します。 アラーム機能、アラーム応答時間、相非対称のしきい値は、フロントパネルのロータリスイッチで簡単に調整できます。 三相 / ニュートラルのシステムを監視する際には、ニュートラルをN端子に接続し、監視機能はDIPスイッチで有効にする必要があります。. 3x230/400 V用の三相モニタリングリレー 位相障害、相シーケンス、相非対称を検出 回生電圧が存在する位相障害を検出 ニュートラル接続付き又はなしの電源用 3つの選択可能な電圧測定機能 自動及び手動リセットを選択可能 測定範囲が選択可能 アラームメモリ機能 DPCOアラームリレー LEDインジケータ 22.5 mm DINレール取り付けハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー補助接点 omron(オムロン)パワーリレー補助接点omron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格電流(A)1使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)接点材質Auクラッド+AgNi接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)動作時間(ms)50以下定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)使用周囲湿度(%RH)5~85
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI
33,980税込37,378
1個
欠品中
サイリスタ出力を備えた Carlo Gavazzi RS1A40D25 ゼロスイッチングリレーは、抵抗負荷スイッチング用途に最適です。をロードします。正弦波曲線がゼロを超えた場合はゼロスイッチングリレーがオンになり、電流がゼロを超えた場合はオフになります。LED表示 クリップオン式 IP 20 保護カバー セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング
仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RS1A●シリーズ:RS 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:サイリスタ●コード番号:201-0837アズワン品番65-8061-06
パワーリレー MM2 omron(オムロン)パワーリレー MM2omron(オムロン)(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mmシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB SPDT 208→440V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB SPDT 208→440V ac 22.5mmABB
16,880税込18,568
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●幅:22.5mm●位相シーケンスリレーPFE mecotronR. 三相システムで位相シーケンスを監視 応答遅延なし 切替 x 1 LEDによるリレーステータス表示 連続電圧範囲208 → 440 V、50 / 60 HzRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi RZ3A、55A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどの各種負荷を切り替えるように設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります
仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0840アズワン品番65-8064-56
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi RZ3A、40A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどのさまざまな負荷の切り替え用に設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります
仕様●最小負荷電流:150 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0839アズワン品番65-8064-08
モジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
2 つ又は 3 つの PDT を備えた高出力リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 色:グレー
仕様●電圧:440V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-4-BPT/3X21●コード番号:224-7580アズワン品番65-8073-92
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi RM1A40D75 産業用、75A、アンチパラレルサイリスタ出力付き単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、及び容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 内蔵バリスタ クリップオン式 IP 20 保護カバー
仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0833アズワン品番65-8063-89
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi RM1A40A50 産業用、50 A、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノ
仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0831アズワン品番65-8064-09
RS PRO リレー 230V ac RS PRORS PRO リレー 230V acRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
モニタリングリレー Crouzet DPDT 208→440V ac 17.5mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet DPDT 208→440V ac 17.5mmCROUZET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●寸法:65.5 x 17.5 x 92.6 mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB SPST 380→440V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB SPST 380→440V ac 22.5mmABB
15,120税込16,632
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:380 → 440 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1, 3●位相感度:位相障害●遅延時間:150 ms●幅:22.5mm●CM-PBE相損失監視. 単相及び3相供給電圧で相障害を監視. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色LEDを消灯 ヒステリシス: 5 %固定 オフディレイ: 0.5秒固定RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dc ABBサーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dcABB
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:51 A●制御電圧:440 V dc 、600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NOアズワン品番65-7266-79
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi RM1A40D100 産業用、100 A、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、スイッチがオフになります銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 内蔵バリスタ クリップオン式 IP 20 保護カバー
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0832アズワン品番65-8063-92
モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mmLovato
65,890税込72,479
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac, 380→440V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac, 380→440V ac 22.5mmABB
15,120税込16,632
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:220 → 240 V ac, 380 → 440 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1, 3●位相感度:中立●遅延時間:150 ms●幅:22.5mm●CM-PBE相損失監視. 単相及び3相供給電圧で相障害を監視. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色LEDを消灯 ヒステリシス: 5 %固定 オフディレイ: 0.5秒固定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V ac FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V acFINDER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 2ターミナルタイプ = ねじV ac奥行き = 64.6mm高さ = 82.9mm長さ = 15.8mmシリーズ = 4C Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 20mA動作時間 = 10ms
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 12V dc RS PRORS PRO リレー 12V dcRS PRO
1,510税込1,661
1個
7日以内出荷
監視リレー Omron DPDT omron(オムロン)監視リレー Omron DPDTomron(オムロン)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。接点構成DPDT電源電圧(V)AC200→480RoHS指令(10物質対応)対応電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1ヒステリシス幅100位相感度欠相、 相順位相監視アプリケーション位相
モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mmGIC[制御機器]
13,230税込14,553
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応