8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス 寸法(mm)W11×3 寸法(幅W×高さH)(mm)11×3 表示4点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レッキス工業Uカッタ R1.1/2UC
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4720 適合機種Iー95ーE 質量(g)40
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング 15.3X1.6
規格15.3X1.6 部品名称Oリング 15.3X1.6 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.59MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.59MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.61MB) 図解No357755MW681K 部品_No.56、MW1051F-2 部品_No.57、MW7HP110B 部品_No.65、MW650(PV) 部品_No.79、MW1050-FT 部品_No.52、MW3HP60B(2004) 部品_No.67、MW1050(PV) 部品_No.80、MW560 工業用ポンプ部品_No.70、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.48、MW650-2 部品_No.83、MW3HP80B 部品_No.66、MW1050-2 部品_No.82、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.39、MW550 工業用ポンプ部品_No.68、MW1051-2 部品_No.57、MW530 工業用ポンプ部品_No.65、MW7HP70B 部品_No.66、MW651 工業用ポンプ部品_No.59、MW651(2009) 部品_No.59
1個
799 税込879
7日以内出荷

RS Pro 2色LEDインジケータ. RS Pro 2色LEDインジケータは、信頼性の高い表示が必要な場合に最適です。また、2つのインジケータを1つにまとめることで省スペースにもつながります。2色のLEDが22.5 mmの同サイズの切抜きに収まっています。スペースを節約しながら既存のパネルに機能を追加する簡単なソリューションになります。. 特長と利点. 最大30000時間の動作寿命. マルチチップ技術. 輝度: 40 → 60 cd/m3. すばやく簡単に取り付け可能. IP65等級(前面). キャプティブスクリュークランプ端子
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 赤 / 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65シリーズ = LEDtec定格電流 = ≦20mA形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷



1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷