カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(3)

「4466a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
    差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法L(mm)39.8寸法H(mm)22
  • 1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
    差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30寸法L(mm)75質量(g)460
  • 1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 全長200mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 全長200mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)200差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,190税込3,509特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 駆動部6角付変換アダプター6個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    駆動部6角付変換アダプター6個組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
    セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,198税込5,718
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,998税込10,998
    1セット(6点組)
    4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容アダプター:1/4″凹→3/8″凸2233A,3/8″凹→1/2″凸3344A,1/2″凹→3/4″凸4466A,3/8″凹→1/4″凸3322A,1/2″凹→3/8″凸4433A-35,3/4″凹→1/2″凸6644A質量(g)460差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応