カテゴリ
- バイク部品(14)
- バイク純正部品(6)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「44830-gb2-720」の検索結果

スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から5日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
ロング メーターケーブル
ハリケーン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から7日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
スピードメーターケーブル
PMC(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
ケーブルCOMP. スピード 44830GBJ000
ホンダ¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷主な適合車種スーパーカブ70 1986-1999年式:C70D(P/S/V/X)に適合他社参考品番(NTB)SCH-001
スピードメーターケーブルジョイント
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。
スピードメーターケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ステンレスメッシュ
やすり RS PRO フラット セコンドカット 305mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷RS Pro 平やすり. 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのフラットファイルは、内外のあらゆる面でのやすりがけや仕上げに最適な優れた品質のセカンドカットやすりです。RS Pro 手動工具には、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。特長と利点. Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 さまざまな素材に適しています 吊り下げ用の穴が付いたソフトグリップのハンドルを装備している 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現. 一般的な用途. 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料や、次のような用途で使用できます。 金属加工 ウッドワーク 溶接 産業用. 平やすりと手やすりの違いは何ですか?. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。フラットファイルは何に使用しますか?. ダブルカットフラットやすりは、アルミや合金鋼などの素材をすばやく効率的にバリ取りや除去するための手動工具です。また、滑らかな材料や、場合によっては工具を研ぐのにも最適です。ヤスリの粗さは?. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro フラットやすりの粗さはセカンドカットされており、材料を迅速かつ効率的に除去できます。その他のサイズはありますか?. RS Pro フラットやすりシリーズは、さまざまなやすりニーズや用途に対応する各種サイズを取り揃えています。このシリーズのその他のサイズ: インチ ; 1611467 1611467 インチ ; 1611468 1611468 10 インチ ; 1611469 1611469 12 インチ ; 1611470 1611470. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。仕様形状 = フラットカットタイプ = セコンドカット長さ = 305mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルASSY. スピード 44830GB4680
ホンダ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷主な適合車種スーパーカブ 1992-1999年式:C50D/S/B(N)・CM(S)に適合他社参考品番(NTB)SCH-002
スピードメーターケーブル/モンキー
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
タコメーターケーブル
PMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。