カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(10)
絞り込み
「44831-gw6-300」の検索結果

スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から5日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
スピードメーターケーブルジョイント
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。
スピードメーターケーブル
PMC(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
スピードメーターケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ステンレスメッシュ
ロング メーターケーブル
ハリケーン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から7日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ギヤーCOMP. スピードメ 44804GAG003
ホンダ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷主な適合純正品番44804-GAG-003主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
タコメーターケーブル
PMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。