カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
    • 国産乗用車用バッテリー(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「44B20L」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopアトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】長寿命のための先進的なグリッドの採用フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
8,980税込9,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERYNBC[バッテリー]
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
NBCカルシウムプレミアムバッテリーISS(アイドリングストップ)標準車用補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。Advanced EFB Technologyハイパワーで始動性能アップ長寿命化実現
総高さ(mm)220
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット 鋳造製水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケンソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)リケン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状ソケット表面処理エポキシ樹脂コート
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケン45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)リケン
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コート
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
備考19X1BX3800Hタイプ部品名称ホース関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.39MB)図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.42、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.42、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.44
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
備考19X1BX3400Sタイプ部品名称ホース関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.36MB)図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.42、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.42
リターンスプリング BIGM(丸山製作所)リターンスプリングBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格D=0.4関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.9MB)図解NoBC2000 キャブレタ、リコイルスタータ部品 リターンスプリング_No.43、MK058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.66、DB21D-1 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、MB2320L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、MB200L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MP2520E2-B キャブレタ,エアクリーナ,リコイルスタータ部品 リターンスプリング_No.51、BC20L エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 リターンスプリング_No.43、SV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、MK056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.58、SD058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リターンスプリング_No.66、DB21D-1C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、SD057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.66など
ワリピン 2.5X15L BIGM(丸山製作所)ワリピン 2.5X15LBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
規格2.5X15L関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.13MB)図解NoGKSL3300-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、SSA-V600C 電動調圧弁 ※~2019年10月部品_No.44、BSM-1220L-DC ワイパーモータ部品_No.29、BSM-1300L ワイパーモータ部品_No.30、MS410RCA-K テンション部品_No.15、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.20、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.42、GKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.42、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.20、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.44、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.23、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.18など
ヨリモドシ BIGM(丸山製作所)ヨリモドシBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格G1/4-90°関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.83MB)図解NoSSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.7、GSL305-H ドラムクミタテ部品 ヨリモドシ_No.26、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.17、MS413R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) オプション3 40mホース巻取機部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.44、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.22など
コの字クランプ 捻径M-12 水本機械製作所コの字クランプ 捻径M-12水本機械製作所
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)リケン
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コート
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)リケン
8,098税込8,908
1個
8日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっき
チーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケンチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)リケン
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状チーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転 NACHI(不二越)ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転NACHI(不二越)
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
関連キーワード
44b20l バッテリー特集